Mikrofiltr „FUTURA“, polykarbonátová nádoba, ochranný koš, BG 4, G 1, VA

Artiklové číslo: 100186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 100186
EAN / GTIN 4047322245890
Číslo výrobce 100186
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mikrofiltr „FUTURA“ s polykarbonátovým pouzdrem a ochranným košem, 0,01 µm, BG 4, G 1, PE 1,5 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, odvod kondenzátu VA. Mikrofiltry v moderním designu pro vysoké požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Mikrofiltr slouží k odstraňování pevných olejových, vodních a pevných nečistot až do velikosti 0,01 µm ze stlačeného vzduchu a plynů.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 269,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 1500 l/min
  • obsah zbytkového oleje: < 0,01 mg/m³
  • filtrační vložka: borosilikátové skleněné vlákno
  • jemnost filtru: 0,01 µm
  • Odvod kondenzátu: plně automatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • odlučování prachu: > 0,01 µm 99,999 %
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C