Popis:
Mikrofiltr „FUTURA“ s polykarbonátovým pouzdrem a ochranným košem, 0,01 µm, BG 4, G 3/4, PE 1,5 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, odvod kondenzátu VA. Mikrofiltry v moderním designu pro vysoké požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Mikrofiltr slouží k odstraňování pevných olejových, vodních a pevných nečistot až do velikosti 0,01 µm ze stlačeného vzduchu a plynů.
Charakteristika:
- A: 85,0 mm
- Š: 269,0 mm
- C: 63,0 mm
- BG: 4
- Řada: FUTURA
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 3/4
- Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
- Průtok: 1500 l/min
- obsah zbytkového oleje: < 0,01 mg/m³
- filtrační vložka: borosilikátové skleněné vlákno
- jemnost filtru: 0,01 µm
- Odvod kondenzátu: plně automatický
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- odlučování prachu: > 0,01 µm 99,999 %
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- Vstupní tlak min.: 1,5 bar
- měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,1 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C