Filtrační regulátor „FUTURA“, PC, SK, manometr, BG 4, G 3/4, 0, 5–8 bar, HA

Artiklové číslo: 100122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100122
EAN / GTIN 4047322245463
Číslo výrobce 100122
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „FUTURA“ s polykarbonátovou nádobou, ochranným košem a manometrem, 5 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 – 16 bar, regulační rozsah 0,5–8 bar, vypouštěcí ventil HA. Filtrační regulátor v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 326,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 3/4
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 13000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • filtrační vložka: Cellpor (PE)
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 10 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 1,5 l/min (v závislosti na sekundárním tlaku)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku