Bunda INDUSTRY Dayton, Unisex, Černá, Velikost XS

Artiklové číslo: 10010-194-09 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10010-194-09 XS
EAN / GTIN 5707209840301
Číslo výrobce 10010-194-09 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou, s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Odnímatelná podšívka z umělé kožešiny se zipem
  • Tvarované rukávy pro velkou volnost pohybu
  • zlepšily viditelnost do prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • Odnímatelná podšívka z umělé kožešiny se zipem
  • Kapuce je odnímatelná, lemovaná a vybavená nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Vnitřní límec z měkkého, odolného materiálu
  • Uzávěr s dvoucestným zipem, ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a lisovacími kolíky
  • Kapsa na zip pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • D-kroužek
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Kapsy na harmoniku s klopou a extra kapsami
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) a zapínání na zápěstí
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Kontrastní švy
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku