Popis:
Regulátor tlaku, průtočné tlakové napájení „FUTURA“, včetně manometru, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, regulační rozsah. 0, 1–2 barů. Řaditelné membránové regulátory tlaku se sekundárním odvzdušněním v moderním provedení a s vynikajícími průtokovými hodnotami. Blokováním alespoň dvou nebo více regulátorů lze přes přívod přiváděného vzduchu zásobovat více pracovních okruhů vzduchu s různými výstupními tlaky. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.
Charakteristika:
- A: 63,0 mm
- Š: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Řada: FUTURA
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 3/8
- Membrána: NBR
- Průtok: 4500 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Rozsah regulace max.: 2 bar
- Rozsah regulace min.: 0,1 bar
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 2,5 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C