Popis:
Regulátor tlaku „FUTURA“, včetně manometru, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, regulační rozsah 0, 1 - 1 bar. Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním v moderním provedení a s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.
Charakteristika:
- A: 85,0 mm
- Š: 191,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Řada: FUTURA
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 3/4
- Membrána: NBR
- Průtok: 14200 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Rozsah regulace max.: 1 bar
- Rozsah regulace min.: 0,1 bar
- Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 1,6 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C
- Vlastní spotřeba vzduchu max.: 1,5 l/min (v závislosti na sekundárním tlaku)