Softshellová bunda INDUSTRY Tampa, Unisex, Černomodrá, Velikost L

Artiklové číslo: 10001-883-010 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10001-883-010 L
EAN / GTIN 5707209836786
Číslo výrobce 10001-883-010 L
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšné provedení
  • Fleece na vnitřní straně
  • Tvarované rukávy nabízejí velkou volnost pohybu
  • Nastavitelný elastický lem
  • zlepšuje viditelnost prostředí díky reflexním efektům

Charakteristika:

  • Prodyšné provedení
  • Fleece na vnitřní straně
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsy se zipem
  • D-kroužek
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Suchý zip na zápěstí
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • 2vrstvá měkká skořepina.
  • Obvod hrudníku: 104 cm / 41 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku