Stahovák nábojů kol s kotoučovou příčkou, nastavitelné čelisti, hloubka upnutí až 150 mm, max. tažná síla 15 t

Artiklové číslo: 10-M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10-M
EAN / GTIN 4021176862311
Číslo výrobce 10-M
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahovák nábojů kol s kotoučovou traverzou se používá ke stahování nábojů kol u nákladních vozidel. Na příčník lze připevnit až šest spouštěcích háků v různých polohách. čelisti lze také nastavit na dvě různé délky. To znamená, že stahovák lze použít univerzálně i s různými průměry kruhu šroubu.
  • Ochrana čepů kol díky maticovým kapsám, které vždy leží naplocho.
  • Délkově nastavitelné a individuálně polohovatelné čelisti stahováku, jakož i dělicí kotouče různých velikostí zaručují univerzální použití na nákladních vozidlech.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 400 mm
  • Celková šířka [palce]: 15 3/4
  • Celková hloubka [mm]: 400 mm
  • Celková hloubka [palec]: 15 3/4
  • Celková výška [mm]: 430 mm
  • Celková výška [palec]: 16 15/16
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 36 mm
  • Velikost závitu: G 1 palec
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 150 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 5 7/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 450 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 331,92
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Průměr kruhu šroubu [mm]: 350 mm
  • Počet ramen: 6

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku