Nástrčný klíč stranový 9 x 12 mm 1/2″

Artiklové číslo: 10.1/2
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10.1/2
EAN / GTIN 3148510926100
Číslo výrobce 10.1/2
L-číslo L60130 3805
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pětisměrně nastavitelná drážka
  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Napínání až do 135 mm
  • Široké čelisti 17 mm
  • Horní čelist s vyfrézovanou drážkou pro uchycení trubek o malém průměru
  • Chromovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 31
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 43