• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Úzké, rychle nastavitelné standardní tažné čelisti (sada, hloubka upnutí 200 mm)

Artiklové číslo: 1-193-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 1-193-S
EAN / GTIN 4021176973659
Číslo výrobce 1-193-S
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada tří úzkých, rychle nastavitelných stahovacích háků je vhodná pro tříramenné univerzální stahováky. Úzké stahovací čelisti zajišťují dosažení i úzkých a nepřístupných mezer.
  • Výstředné součásti lze také stahovat díky volně se pohybujícím stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.
  • Díky knoflíkům lze stahovací čelisti rychle uvolnit nebo přesunout bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 7 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 14 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 9/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/8
  • celková délka [mm]: 227 mm
  • Celková délka [palec]: 8 15/16