Odsávací zařízení Spray PW 30/1

Artiklové číslo: 1.913-102.0
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
Katalogové číslo 1.913-102.0
EAN / GTIN 4039784727410
Číslo výrobce 1.913-102.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Snadná manipulace, působivý výkon: Mycí hlava Power PW 30/1 pro náš vysavač Puzzi 10/2 je přesvědčivá po celou dobu. Rychle umístěné místo podlahové trysky poskytuje ještě lepší a rychlejší výsledky čištění s účinností. V jednom kroku je čisticí roztok nastříkán na koberec, kartáčován rotujícím kartáčkovým válečkem a nakonec se extrahuje celá flotila nečistot. Na jedné straně může být čisticí výkon opět výrazně zvýšen, ale zejména výkon oblasti Puzzi 10/2 lze také zvýšit až o 35 procent.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 350 x 260 x 835 mm
  • hmotnost bez příslušenství: 5,7 kg
  • Výkon motoru kartáče: 60W
  • Max. Výkon oblasti: 40 – 55 m²/h.
  • Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz

Výhoda:

Snadná obsluha:
  • Rychlé a snadné vložení místo podlahové trysky.
  • Otáčení válce kartáče usnadňuje práci s PW 30/1.
Hlavní funkce:
  • Profesionální mycí hlava pro
rotační kartáče Puzzi 10/2 Adv:
  • Pro zintenzivnění procesu čištění a ztopoření vláken koberce.
Vyšší výkon oblasti:
  • Zvyšte výkon plochy až o 35 procent.
Průhledné okénko:
  • Viditelné okno na mycí hlavě pro neustálé sledování sací kapacity.
  • Snadné spuštění pomocí kolébkového spínače.
  • Profesionální mycí hlava pro Puzzi 10/2 Adv
  • Kartáč poháněný motorem