Podložka pro užitková vozidla RBS 6014

Artiklové číslo: 1.826-415.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.826-415.0
EAN / GTIN 4002667028041
Číslo výrobce 1.826-415.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Stabilní, mobilní a snadno použitelné: Naše ručně ovládaná 1kartáčová podložka RBS 6014 s 3fázovým 230 v /50 Hz přípojka přesvědčí rychlým a důkladným všestranným čištěním (boky, přední a zadní) nákladních vozidel, autobusů a návěsů až do výšky vozidla 4,20 metrů. Ideální pro vozové parky až 15 vozidel, má 4 snadno otočná kola, která umožňují snadné manévrování a polohování stroje na vozidle. Snadno lze také rozpoznat obrysy vozidla se sklonem až 10°. Dvojitý hřídel kartáče je poháněn hnacím motorem se samoutahovacím řetězem, samotný kartáč se skládá z půlplášťových segmentů s profilovanými polyethylenovými štětinami a nabízí průměry přibližně 1 000 milimetrů během provozu. Váš zavlažování je vždy zajištěn pomocí 2 trysek, které jsou integrovány do rámu kartáčku stroje. Stabilní, svařovaný hliníkový rám a další vysoce kvalitní materiály, jako je nerezová ocel a speciální polyesterový materiál, zajišťují vysoký stupeň odolnosti proti korozi.

Charakteristika:

  • Výška systému: 4370 mm
  • Počet aktuálních fází: 3
  • frekvence: 50 Hz
  • hmotnost bez příslušenství: 245 kg
  • Napětí: 230 V
  • Výška mytí: 4205 mm
  • Požadavky na mycí stanici: 4620 x 1700 x 1500 mm

Výhoda:

Seřizovací kolečko:
  • Umožňuje vertikální detekci obrysů a zkosení.
Provozní a bezpečnostní rukojeť:
  • Otáčení kartáčku pomáhá obsluze snadno pohybovat zařízením dopředu.
Lehká hliníková konstrukce:
  • Velmi odolný vůči vnějším vlivům.
Seřizovací kolečko:
  • Umožňuje vertikální detekci obrysů a zkosení.
  • Snadno se dostanete k čelům vozidel s úhly až 10°.
Dávkování detergentu:
  • Čisticí prostředek lze v případě potřeby přidat pomocí dávkovacího čerpadla.
Provozní a bezpečnostní rukojeť:
  • Otáčení kartáčku pomáhá obsluze snadno pohybovat zařízením dopředu.
  • Po uvolnění rukojeti se otáčení kartáče zastaví.
Lehká hliníková konstrukce:
  • Velmi odolný vůči vnějším vlivům.
  • Half-shell opláštění spolehlivě chrání obsluhu před stříkající vodou.
Čtyři kola a 2 kolejová kola:
  • Vynikající manévrovatelnost a stabilita.

Obsah:

Počet mycích kartáčů: 1; PE kartáče, standardní provedení Kärcher

Rozsah dodávky:

Skříň pro řízení systému; kola, standardní výška