Popis:
	
	
                
                    
		Naše rozsáhlé know-how v technologii mytí vozidel bylo základem pro vývoj této ručně ovládané 1kartáčové myčky (přípojka: 3~/400 v /50 Hz) pro užitková vozidla, jako jsou autobusy, návěsy a nákladní vozidla, do celkové výšky 4,20 metrů. RBS 6014 je velmi efektivní řešení pro velikosti vozového parku až 15 vozidel, obzvláště snadno ovladatelné a snadno ovladatelné a polohové díky 4 lehkým otočná kola. Snadno lze také rozpoznat obrysy vozidla se sklonem až 10°. do rámu kartáče stroje je integrováno 2 trysek pro kartáč zavlažování. To má průměry asi 1 000 milimetrů během provozu a skládá se z půlplášťových segmentů s profilovanými polyethylenovými štětinami; pohon dvojložiskové hřídele kartáčku se provádí pomocí hnacího motoru pomocí samoutahovacího řetězu. Korozivzdorná a stabilní celková konstrukce se skládá ze svařovaného hliníkového rámu. Kromě toho jsou instalovány další komponenty odolné proti korozi, jako je kryt proti stříkající vodě vyrobený ze speciálního, průhledného polyesterového materiálu nebo nastavovacího kolečka z nerezové oceli.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Výška systému: 4370 mm
 - Počet aktuálních fází: 3
 - frekvence: 50 Hz
 - hmotnost včetně balení: 255,5 kg
 - hmotnost bez příslušenství: 254 kg
 - Napětí: 400 V
 - Výška mytí: 4205 mm
 - Požadavky na mycí stanici: 4620 x 1700 x 1500 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Výhoda:
	
	
                
                    
		Seřizovací kolečko:- Umožňuje vertikální detekci obrysů a zkosení.
 
Provozní a bezpečnostní rukojeť:- Otáčení kartáčku pomáhá obsluze snadno pohybovat zařízením dopředu.
 
Lehká hliníková konstrukce:- Velmi odolný vůči vnějším vlivům.
 
Čtyři kola a 2 kolejová kola:- Vynikající manévrovatelnost a stabilita.
 
Seřizovací kolečko:- Umožňuje vertikální detekci obrysů a zkosení.
 - Snadno se dostanete k čelům vozidel s úhly až 10°.
 
Dávkování detergentu:- Čisticí prostředek lze v případě potřeby přidat pomocí dávkovacího čerpadla.
 
Provozní a bezpečnostní rukojeť:- Otáčení kartáčku pomáhá obsluze snadno pohybovat zařízením dopředu.
 - Po uvolnění rukojeti se otáčení kartáče zastaví.
 
Lehká hliníková konstrukce:- Velmi odolný vůči vnějším vlivům.
 - Half-shell opláštění spolehlivě chrání obsluhu před stříkající vodou.
 
Čtyři kola a 2 kolejová kola:- Vynikající manévrovatelnost a stabilita.
 - Vysoká úroveň sledování při mytí vozidla.
 
 
                
                
            
                
	
		Obsah:
	
	
                
                    
		Počet mycích kartáčů: 1; PE kartáče, standardní provedení Kärcher
                
                
            
                
	
		Rozsah dodávky:
	
	
                
                    
		Skříň pro řízení systému; kola, standardní výška