Podložka pro užitková vozidla RBS 6012

Artiklové číslo: 1.826-205.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.826-205.0
EAN / GTIN 4002667028003
Číslo výrobce 1.826-205.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Majitelé menších vozových parků s až 15 užitkovými vozidly těží ze snadné manipulace a zároveň velmi efektivních výsledků čištění naší ručně ovládané jednokartáčové myčky užitkových vozidel RBS 6012 s 3~/400-v /50-Hz napájecím připojením, dvojitě ložiskovým hřídelem kartáčku a stabilním svařovaným hliníkovým rámem. Hřídel kartáče je poháněn hnacím motorem se samoutahovacím řetězem, zatímco 2 trubky trysky integrované v rámu kartáče stroje zajišťují zavlažování kartáče z půlplášťových segmentů s profilovanými polyethylenovými štětinami. RBS 6012 má 4 snadno otočná kola, která umožňují snadné manévrování a polohování na vozidle. Obrys vozidla se sklonem až 10° lze snadno zjistit. Díky vysoce kvalitním součástem, jako je nastavovací kolečko z nerezové oceli nebo kryt proti stříkající vodě ze speciálního polyesterového materiálu, je konstrukce systému absolutně odolná proti korozi, zatímco měkké distanční gumové válečky na rámu zajišťují potřebnou vzdálenost k vozidlu po celou dobu. Boky, přední a zadní části autobusů, nákladních vozidel nebo návěsů jsou rychle, efektivně a šetrně vyčištěny.

Charakteristika:

  • Počet aktuálních fází: 3
  • frekvence: 50 Hz
  • hmotnost bez příslušenství: 246 kg
  • Napětí: 400 V
  • Výška mytí: 3645 mm
  • Požadavky na mycí stanici: 4620 x 1700 x 1500 mm

Výhoda:

Seřizovací kolečko:
  • Umožňuje vertikální detekci obrysů a zkosení.
Provozní a bezpečnostní rukojeť:
  • Otáčení kartáčem pomáhá obsluze posunout systém dopředu.
Lehká hliníková konstrukce:
  • Velmi odolný vůči vnějším vlivům.
Čtyři kola a 2 kolejová kola:
  • Vynikající manévrovatelnost a stabilita.
Seřizovací kolečko:
  • Umožňuje vertikální detekci obrysů a zkosení.
  • Snadno se dostanete k čelům vozidel s úhly až 10°.
Dávkování detergentu:
  • Čisticí prostředek lze v případě potřeby přidat pomocí dávkovacího čerpadla.
Provozní a bezpečnostní rukojeť:
  • Otáčení kartáčem pomáhá obsluze posunout systém dopředu.
  • Po uvolnění rukojeti se otáčení kartáče zastaví.
Lehká hliníková konstrukce:
  • Velmi odolný vůči vnějším vlivům.
  • Half-shell opláštění spolehlivě chrání obsluhu před stříkající vodou.
Čtyři kola a 2 kolejová kola:
  • Vynikající manévrovatelnost a stabilita.
  • Vysoká úroveň sledování při mytí vozidla.

Obsah:

Počet mycích kartáčů: 1; PE kartáče, standardní provedení Kärcher

Rozsah dodávky:

Skříň pro řízení systému; kola, standardní výška