Popis:
	
	
                
                    
		Tvar stroje usnadňuje manévrování jako čistič štětců. Ve srovnání s běžným stíráním má stroj výhodu 10násobného kontaktního tlaku a tím výrazně vyšší čisticí výkon. A to při válečkové rychlosti přibližně 1500 otáček. Může se vysávat dopředu i dozadu. Pokud jsou nečistoty odolné, sací tyče lze také zvednout. Tím je zajištěna delší doba expozice pro čisticí vozový park.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- ROZMĚRY (L × W × H): 495 x 340 x 1145 mm
 - Typ jednotky: Síťový provoz
 - Pracovní šířka kartáčů: 300 mm
 - Pracovní šířka, sání: 300 mm
 - Tlak kontaktu kartáče: 100 g /cm²
 - Rychlost kartáče: 1450 ot./min
 - Trakční pohon: Jeďte otáčením kartáče
 - Praktická oblast výkonu: 130 m²/h.
 - Teoreticky výkon oblasti: 200 m²/h.
 - hladina akustického tlaku: Max. 72 dB(A)
 - Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
 - Nádrž Fresh/znečištěná voda: 4 / 4 l.
 - Spotřeba vody: 0,3 l/min
 
 
                
                
            
                
	
		Výhoda:
	
	
                
                    
		Rychle se otáčející válečkový kartáč:- Pro 10x vyšší kontaktní tlak než pro ruční čištění.
 - Rolovací kartáč také čistí texturované povrchy nebo klouby.
 
Okamžitě vysušte:- Měkké sací rty nasávají podlahu suchou – dopředu i dozadu.
 
Hlavní funkce:- Pracuje dopředu a dozadu
 - Ruční odsávání, váleček z mikrovlákna
 
 Rychlorotující válečkový kartáč:- Váleček zajišťuje automatické podávání, takže zařízení není třeba tlačit.
 - Pro intenzivní čištění lze odsávání vypnout také nožním pedálem.
 - Odsávání lze vypnout
 
 
                
                
            
                
	
		Obsah:
	
	
                
                    
		2cisternový systém; napájení ze sítě
                
                
            
                
	
		Rozsah dodávky:
	
	
                
                    
		2 sací tyče, rovné; ruční sání; transportní kolečka; rolovací kartáč