Popis:
První vysavač Kärcher H v této velikostní třídě! S propracovaným kompletním systémem nabízí NT 75/1 Tact nejvyšší úroveň bezpečnosti při odstraňování nebezpečného prachu. Mokrý/suchý vysavač, vybavený systémem Tact a nádobou z nerezové oceli o objemu 75 l , plně splňuje zákonné požadavky na bezpečnostní vysavače třída prachu H a je dokonce schválen pro absorpci azbestu (podle TRGS 519). Zařízení automaticky zkontroluje rychlost vzduchu. Pokud prahová hodnota klesne pod 20 m /s , bude vysílán akustický výstražný signál. Hlavní filtr třídy H nabízí účinnost separace 99,995 %. Sada bezpečnostních filtrů dodávaný v rozsah dodávky zajišťuje bezprašné odstraňování prachu.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 640 x 540 x 925 mm
- příkon: Max. 1000 W.
- Obsah nádoby: 75 l
- hmotnost bez příslušenství: 24,6 kg
- Délka silentovacího kabelu: 10 m
- množství vzduchu: 74 l /s.
- hladina akustického tlaku: 67 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa
Výhoda:
Spínač volby hadice:- průměry sací hadice připojené k přístroji lze nastavit na ovládacím panelu.
Splňuje požadavky zkoušky třída prachu H s dodatečnou zkouškou ″azbest″ podle TRGS 519:- Pro prach obsahující azbest mohou být v Německu použity pouze bezpečnostní vysavače s tímto schválením.
Hlavní funkce:- Antistatický systém
- Automatické ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (E-tool)
- Vhodné pro azbest
Obsah:
Třída ochrany: I; třída prachu: H; Kontejnerové materiály: Nerezová ocel; automatické zapnutí / vypnutí pro elektrické nářadí; válec vkladače; antistatický systém; čištění filtru: Automatické čištění filtru Tact