Mokrý/suchý vysavač NT 75/2 Tact² ME

Artiklové číslo: 1.667-288.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.667-288.0
EAN / GTIN 4039784727267
Číslo výrobce 1.667-288.0
L-číslo L00950 458
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kärcher představuje Tact² – nový špičkový profesionální suché/mokré vysavače. Tento další vývoj osvědčeného systému Tact pro čištění filtrů dosahuje nového optima v produktivita. Trvale vysoký sací výkon díky dvěma motorům a dlouhá životnost filtru pro nepřetržitou práci prakticky bez nutnosti myslet na změny filtru. Vysavače Kärcher NT s technologií Tact² jsou kompletní systémy pro odstraňování velkého množství jemného prachu, hrubých nečistot a vody. S různými verzemi nabízí tato řada vysavačů optimální řešení pro mnoho aplikací, kde je trvale vysoký sací výkon důležitý: Ve stavebnictví, potravinářství, automobilovém průmyslu a průmyslu obecně.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 630 x 545 x 920 mm
  • příkon: Max. 2760 W.
  • Obsah nádoby: 75 l
  • Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
  • hmotnost včetně balení: 35 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 27,8 kg
  • Délka kabelu: 10 m
  • množství vzduchu: 2 x 74 l /s.
  • hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 40
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa

Výhoda:

Automatické čištění filtru Tact²:
  • Plochý skládaný filtr lze vyjmout z čisté strany a je rozdělen na 2 poloviny, které jsou střídavě čištěny cílenými vzduchovými údery.
Hlavní funkce:
  • Automatické čištění filtru Tact²
  • Antistatický systém
jen příležitostně:
  • Nastavitelná tlačná tyč a velká kola zajišťují snadnou přepravu na místo použití, a to i na nerovných površích.
Inteligentní úložiště příslušenství:
  • Například podlahová hubice může být upevněna rychle a nezávisle na směru.
  • Jemný prach nemůže ucpat filtr. Proudění vzduchu zůstává po dlouhou dobu konstantní.
Zajištěné a po ruce:
  • Nástroje mohou být uloženy na hlavě stejně dobře a bezpečně jako malé části a lahve.
  • Integrovaný skladovací povrch na hlavě skříně

Obsah:

automatické vypnutí při max. plnicím množství; čištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²; třída ochrany: I; antistatický systém; válec vkladače; ochrana proti nárazům

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku