Popis:
Řada spotřebičů NT 70 se skládá z velkých, výkonných mokrých/suchých vysavačů s až třemi motory. Kompletní řada modelů, které prokazují své výhody zejména v mokrých aplikacích a při vysávání hrubých nečistot. Silný sací výkon a osvědčená kvalita Kärcher za přijatelnou cenu.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 510 x 645 x 990 mm
- příkon: Max. 3600 W.
- Obsah nádoby: 70 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- hmotnost včetně balení: 35,8 kg
- hmotnost bez příslušenství: 29,9 kg
- Délka kabelu: 10 m
- množství vzduchu: 3 x 74 l /s.
- hladina akustického tlaku: 83 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 40
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa
Výhoda:
Hlavní funkce:- Naklápěcí podvozek a velká kola
- Ergonomická rukojeť
Integrovaný úložný prostor pro příslušenství:- Úložný prostor příslušenství je integrován do velkého nárazníku.
Ergonomická tlačná tyč:- Díky ergonomické rukojeti lze NT 70 srolovat na pracoviště.
Naklápěcí podvozek:- Rychlé a snadné: Nádoba je jednoduše nakloněna dozadu pro vyprazdňování.
Ergonomicky navržený rukojeť:- Ergonomicky navržený rukojeť – v dolní části kontejneru – usnadňuje manipulaci v mnoha situacích.
- Ergonomická tlačná tyč
- Nádoba z ušlechtilé oceli
Obsah:
Třída ochrany: II; řemenice vkladače