Popis:
Čištění výrobních prostor a výrobních strojů je doménou našeho průmyslového vysavače IVC 60/30 Tact² Longopac®. Bezotěruchový kompresor bočního kanálu a inovativní automatické čištění filtru Tact² také umožňují použití trvalý provoz kompaktního zařízení, například jako stacionární odsávací zařízení na výrobních a balicích strojích. Díky systému likvidace Longopac® se suché materiály, jako je minerální prach, odstraňují s minimálním prachem.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 970 x 690 x 1240 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 3kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 1,9 m²
- hmotnost včetně balení: 115,2 kg
- hmotnost bez příslušenství: 100 kg
- množství vzduchu: 68 / 244,8 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Podtlak: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Bezpečný systém likvidace Longopac®:- Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví.
- Pro sběr a samostatnou likvidaci širokého spektra sacích materiálů.
Tact² systém automatického čištění filtru:- Automatické čištění filtr pomocí cílených a silných vzduchových úderů.
- I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký.
Vybaven kompaktním plochým skládaným filtrem:- Přehledný kompaktní design filtru.
- Volitelně k dispozici ve vysoce udržitelné, biologicky rozložitelné verzi.
Bezotěruný kompresor bočního kanálu:- Kompresor s bočním kanálem zaujme svým výkonným sacím výkonem a velmi dlouhou životností nejméně 20 000 hodin. Zařízení jsou proto ideální pro použití při vícesměnném provozu.
- Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.
- Vhodné pro sběr volně proudících suchých prachů až do třída prachu M.
Hlavní funkce:- Systém likvidace longopac®
- Antistatické vybavení
- Integrovaný cyklon pro předseparaci
Obsah:
Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Longopac®; filtr: Ploché skládané filtry