Popis:
Díky velkým kolečkům a brzdovým válcům se IVC 60/24-2 Tact² Longopac® snadno pohybuje a je proto ideální pro mobilní použití ve výrobních prostorách a na výrobních strojích. Díky systému likvidace Longopac® je vždy zaručeno spolehlivé a bezprašné odstranění suchého sacího materiálu. Automatické čištění filtru Tact² zajišťuje dlouhé a nepřerušované pracovní intervaly kompaktní sací jednotky.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 950 x 690 x 1170 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 2,4kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 0,95 m²
- hmotnost včetně balení: 78 kg
- hmotnost bez příslušenství: 66 kg
- množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Bezpečný systém likvidace Longopac®:- Umožňuje bezprašnou likvidaci a tím i práci šetrnou ke zdraví.
- Pro sběr a samostatnou likvidaci širokého spektra sacích materiálů.
Vybavené 2 motory ventilátoru:- Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon.
Tact² systém automatického čištění filtru:- Automatické čištění filtr pomocí cílených a silných vzduchových úderů.
- I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký.
Vybaven kompaktním plochým skládaným filtrem:- Přehledný kompaktní design filtru.
Hlavní funkce:bezpečný systém likvidace Longopac®:- Volitelně k dispozici ve vysoce udržitelné, biologicky rozložitelné verzi.
- Elektronické ovládání pohonu, aby se zabránilo vysokým nárazovým proudům.
- Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.
- Vhodné pro sběr volně proudících suchých prachů až do třída prachu M.
- Antistatické vybavení
- Integrovaný cyklon pro předseparaci
Obsah:
Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Longopac®; filtr: Ploché skládané filtry