Popis:
Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/30 Ap je určen pro úklidové aplikace ve výrobních prostorách a výrobních strojích. Díky bezotěručnímu bočním kanálovému kompresoru je zařízení vhodné pro nepřetržité používání a je proto také ideální jako stacionární odsávací zařízení ve výrobních nebo balicích strojích. Ruční čištění filtru mnohokrát prodlužuje životnost filtru.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 970 x 690 x 1240 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 3kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 1,9 m²
- hmotnost bez příslušenství: 88 kg
- množství vzduchu: 68 / 244,8 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Podtlak: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50 / DN 40
Výhoda:
Ruční čištění filtru IVC (AP) :- V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky.
Vybaven kompaktním plochým skládaným filtrem:- Přehledný kompaktní design filtru.
Hlavní funkce:- Integrovaný cyklon pro předseparaci
Bezotěrunný kompresor bočního kanálu:- Kompresor s bočním kanálem zaujme svým výkonným sacím výkonem a velmi dlouhou životností nejméně 20 000 hodin. Zařízení jsou proto ideální pro použití při vícesměnném provozu.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu.
- Vhodné pro sběr volně proudících suchých prachů až do třída prachu M.
- Antistatické vybavení
- Ruční čištění filtru
Obsah:
Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Podvozek krokového vozidla; filtr: Ploché skládané filtry