Popis:
	
	
                
                    
		IVC 60/30 AP M Z22 je kompaktní průmyslový vysavač s nízkoopotřebitelným bočním kanálem, ideální pro trvalý provoz a rozhraní pro všechny běžné ovládací prvky stroje. Spolehlivý průmyslový vysavač je předurčen pro použití ve výrobních prostorách a pro čištění výrobních strojů v zóně ATEX 22. Zařízení je vhodné také pro oblasti s prachem třída prachu M, které jsou nebezpečné pro zdraví nebo pro prostředí s obzvláště přísnými hygienickými předpisy.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- ROZMĚRY (L × W × H): 970 x 690 x 1240 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 3kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 1,9 m²
- hmotnost bez příslušenství: 95 kg
- množství vzduchu: 53,3 / 192 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Podtlak: 250 / 25 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 40
Výhoda:
	
	
                
                    
		Ruční čištění filtru IVC (AP) :- V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky.
Vybaven kompaktním plochým skládaným filtrem:- Přehledný kompaktní design filtru.
Hlavní funkce:- Antistatické vybavení
- Certifikováno podle
certifikace 94/9 EC pro zónu ATEX 22:- Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.
třída prachu M:- V souladu s normou DIN EN 60335-2-69 pro kompletní zařízení testované společností třída prachu M.
Bezotěruný kompresor bočního kanálu:- Kompresor s bočním kanálem zaujme svým výkonným sacím výkonem a velmi dlouhou životností nejméně 20 000 hodin. Zařízení jsou proto ideální pro použití při vícesměnném provozu.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu.
- Vhodné pro sběr volně proudících suchých prachů až do třída prachu M.
- Certifikováno podle 94/9 ES
- Ruční čištění filtru
 
                
                
            
                
	
		Obsah:
	
	
                
                    
		Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Podvozek krokového vozidla; filtr: Ploché skládané filtry