Popis:
IVC 60/24-2 Ap je kompaktní průmyslový vysavač s velkými koly a brzdovými válci. Snadno ovladatelné základní zařízení je předurčeno pro mobilní čištění na výrobních strojích a ve výrobním prostředí. Poloautomatické čištění filtru zajišťuje dlouhou životnost filtru.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 970 x 690 x 995 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 2,4kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 0,95 m²
- hmotnost bez příslušenství: 59 kg
- množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50 / DN 40
Výhoda:
Vybavené 2 motory ventilátoru:- Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon.
Ruční čištění filtru IVC (AP) :- V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky.
Vybaven kompaktním plochým skládaným filtrem:- Přehledný kompaktní design filtru.
Hlavní funkce:- Integrovaný cyklon pro předseparaci
- Antistatická zařízení vybavená
2 motory ventilátoru:- Elektronické ovládání pohonu, aby se zabránilo vysokým nárazovým proudům.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu.
- Vhodné pro sběr volně proudících suchých prachů až do třída prachu M.
- Antistatické vybavení
- Ruční čištění filtru
Obsah:
Filtr: Plochý skládaný filtr; Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Krokový podvozek