Průmyslový vysavač IVC 60/12-1 Tact EC

Artiklové číslo: 1.576-102.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.576-102.0
EAN / GTIN 4039784463714
Číslo výrobce 1.576-102.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktní průmyslový vysavač, který je ideální pro čištění výrobních strojů a výrobních prostředí. Díky bezotěrutému EC motoru je ideálním kandidátem pro náročné nepřetržité používání. Vysavač je vybaven automatickým čištěním filtru, je ideální pro jemné prach a může být také snadno použit jako stacionární odsávací zařízení ve spojení s výrobními nebo balicími stroji.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 970 x 690 x 995 mm
  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 1,2kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 60 l
  • Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
  • filtrační plocha: 0,95 m²
  • hmotnost bez příslušenství: 59 kg
  • množství vzduchu: 62,5 / 225 l /s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: 74 dB(A)
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 244 / 24,4 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40

Výhoda:

Nízkoopotřebiná EC turbína:
  • Bezkartáčový design pro provoz s nízkým opotřebením.
Systém automatického čištění filtru Tact:
  • Automatické čištění filtru cílenými a výkonnými údery vzduchu.
  • I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký.
Vybaven kompaktním plochým skládaným filtrem:
  • Přehledný kompaktní design filtru.
Hlavní funkce:
  • Integrovaný cyklon pro předseparaci
  • Antistatická zařízení
nízkootěrucí EC turbína:
  • Vhodné pro třísměnný provoz díky minimální životnosti 5000 hodin.
  • Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.
  • Vhodné pro sběr volně proudících suchých prachů až do třída prachu M.
  • Antistatické vybavení
  • Zastavení kapaliny

Obsah:

Filtr: Plochý skládaný filtr; Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; Automatické vypnutí stavu plnění; vyprázdnění nádoby: Krokový podvozek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty