Popis:
Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact² je ideální pro čištění výrobních prostor a výrobních strojů. Zařízení je vybaveno velkými koly a brzdovými válečky, což usnadňuje pohyb a je ideální pro mobilní použití. Automatický systém čištění filtru Tact² zajišťuje dlouhou životnost bez přerušení.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 970 x 690 x 995 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 2,4kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 0,95 m²
- hmotnost včetně balení: 68,2 kg
- množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Vybavené 2 motory ventilátoru:- Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon.
Tact² systém automatického čištění filtru:- Automatické čištění filtr pomocí cílených a silných vzduchových úderů.
- I přes čištění filtru zůstává sací výkon stále vysoký.
Vybaven kompaktním plochým skládaným filtrem:- Přehledný kompaktní design filtru.
Hlavní funkce:- Integrovaný cyklon pro předseparaci
- Antistatická zařízení vybavená
2 motory ventilátoru:- Elektronické ovládání pohonu, aby se zabránilo vysokým nárazovým proudům.
- Dlouhá životnost filtru snižuje náklady na údržbu.
- Vhodné pro sběr volně proudících suchých prachů až do třída prachu M.
- Antistatické vybavení
- Zastavení kapaliny
Obsah:
Filtr: Plochý skládaný filtr; Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; Automatické vypnutí stavu plnění; vyprázdnění nádoby: Krokový podvozek