Tryskací stroj na suchý led IB 10/15 L2P Advanced

Artiklové číslo: 1.574-201.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.574-201.0
EAN / GTIN 4066529028891
Číslo výrobce 1.574-201.0
L-číslo L00950 241240
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Krátkodobé úklidové práce se stroji na tryskání suchým ledem byly dosud stěží myslitelné při údržbě strojů nebo vozidel, ve výrobním procesu nebo při přípravě vozidel, protože potřebná logistika suchého ledu je na to příliš drahá. S nejnovější tryskací tryskací stroj IB 10/15 L2P Advanced s integrovanou výrobou suchého ledu z kapalného CO₂ je to možné bez problémů, a to i s komplexními konturami, jako jsou drážky, ložiska nebo drážky, a se silnými nečistotami, jako jsou spálené eniny. Díky zlepšenému procesu výroby suchého ledu lze vyrobit ještě více suchého ledu a dosáhnout výrazně vyššího čisticího výkonu než předchůdce. Poptávka-orientovaná výroba pelet suchého ledu, tzv. L2P proces (″kapalina do pelety″), zůstává nezměněna. Vzhledem k tomu, že kapalný CO₂ v plynových lahvích je na dobu neurčitou trvanlivý, není již zapotřebí časově náročná logistika suchého ledu. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zařízení také výrazně snižuje infrastrukturní úsilí. Výhody technologie suchého ledu Kärcher jsou zachovány: Jemné a bez zbytků. Díky svému vysokému čisticímu výkonu je vhodný pro použití v průmyslovém prostředí.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 898 x 565 x 935 mm
  • Kapacita připojení: 1kW
  • Počet aktuálních fází: 1
  • Připojení stlačeného vzduchu: rychlospojka 1/4″“
  • Spotřeba kapaliny CO?: 20 – 60 kg/h.
  • frekvence: 50–60 Hz
  • Pouzdro / rám: Plastové otočné tělo
  • Testováno (podle) podle: CE
  • hmotnost (s příslušenstvím): 98 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 98 kg
  • Délka kabelu: 5,5 m
  • Tlak vzduchu: 0,7 – 10 / 0,07 – 1 bar / MPa
  • Kvalita ovzduší: Suché a bez oleje
  • objem proudu vzduchu: 0,07 – 1,5 m³/min
  • Napětí: 220 – 230 V
  • Pelety na suchý led (průměry): 2,5 mm
  • Spotřeba suchého ledu: 2 – 15 kg/h.

Výhoda:

Ergonomická stříkací pistole:
  • Rychlá a snadná výměna trysek díky rychloupínači.
  • S integrovaným osvětlením.
Intuitivní a jednoduchá obsluha:
  • Tlak proudu, provozní hodiny, minuty paprsku, servisní čas lze číst na displeji.
  • Množství suchého ledu lze nastavit jedním tlačítkem.
Bezpečné tryskání suchým ledem:
  • CO? Je záměrně vypouštěn přes výfukovou hadici.
  • Bezpečná manipulace, bez kontaktu se suchými ledovými peletami.
Kompaktní a mobilní design:
  • Kolečka a madla umožňují mobilitu a bezpečnou přepravu.
Hlavní funkce:
  • S integrovaným výměníkem tepla pro ještě efektivnější výrobu suchého ledu
Integrovaný výměník tepla:
  • Kapalina CO? Je ochlazena. Tím se zvyšuje účinnost výroby suchého ledu asi o 50%.
  • LED on/OFF spínač přímo na pistoli.
  • Integrovaný stavový displej a asistenční systémy, např. pro monitorování tlaku.
  • Samojistící spoušť pistole.
  • Samostatné úložiště pro všechny komponenty. Integrovaná domácí základna.
  • Včetně regulátoru tlaku a filtru stlačeného vzduchu

Obsah:

″Pouze vzduch″ nebo ″led a vzduch″ spínač na pistoli; elektronické ovládání; olej a odlučovač vody