Popis:
Stroj na tryskání suchým ledem IB 15/120 je výkonný, robustní a extrémně spolehlivý. Chytrá detailní řešení, jako je držák kufru, vyprazdňování ledu, držáky na držáky a úložné prostory, také přispívají k pozitivnímu celkovému dojmu, zvyšují provozní komfort a zvyšují zábavu při čištění suchého ledu. Řešení je také v detailu z technického hlediska. Proto jsme rozhodně optimalizovali průtok vzduchu v zařízení, hadici, pistoli a tryska. Výsledek: Mimořádný čisticí výkon. Navzdory své velikosti je IB 15/120 velmi mobilní a může být snadno přesunut pouze jednou osobou, například přes kroky. Zkrátka: Tryskání suchým ledem ve špičkové formě!
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 1000 x 800 x 1300 mm
- Kapacita připojení: 0,6kW
- Počet aktuálních fází: 1
- Připojení stlačeného vzduchu: zubová spojka (DIN 3238)
- frekvence: 50–60 Hz
- Pouzdro / rám: Nerezová ocel (1,4301)
- hmotnost (s příslušenstvím): 101,5 kg
- hmotnost bez příslušenství: 91 kg
- Délka kabelu: 7 m
- Tlak vzduchu: 2 – 16 / 0,2 – 1,6 bar / MPa
- Kvalita ovzduší: Suché a bez oleje
- objem proudu vzduchu: 2 – 12 m³/min
- hladina akustického tlaku: 125 dB(A)
- Napětí: 220 – 240 V
- Kapacita suchého ledu: 40 kg
- Pelety na suchý led (průměry): 3 mm
- Spotřeba suchého ledu: 30 – 120 kg/h.
Výhoda:
Automatické vyprazdňování zbytkového ledu:- Vyprázdnění zbytkové nádoby na led stisknutím tlačítka zabraňuje zamrznutí přístroje po provedení práce
Nejvyšší mobilita:- Optimální vyvážení zařízení pro pohodlné manévrování na nerovném terénu.
- Přední a zadní závěsy pro snadný přístup ke schodům
Držák pouzdra jet:- Pouzdro trysky je namontováno na boku zařízení, chráněné před znečištěním
Efektivní proudění vzduchu v zařízení:- Suchý led je přepravován nepoškozený ze zařízení do tryska
- Trysky a nástroje jsou vždy po ruce u stroje
Integrovaný uzemňovací naviják:- Ochrana před obloukem uživatele k objektu
Sofistikovaný držák pistole:- Ideální poloha (např. pro výměnu trysek)
Vestavěný úložný prostor pro trysky a nářadí:- Vše je vždy po ruce – přímo na přístroji
- Nejvyšší čisticí výkon v tryska
- Zbraň je vždy dokonale ustnaná
Nádoby na suchý led GRP:- Optimální izolace suchého ledu
- Jednoduché uzemnění objektu svazku záření.
- Zlepšete pohodlí paprsku
- Stroj nemrzne
- Žádné zamrznutí stroje.
- Bez kondenzace
Integrované olej a odlučovač vody:Hlavní funkce:- Pro nejintenzivnější použití
- olej a odlučovač vody
- Robustní a spolehlivé
Obsah:
″Pouze vzduch″ nebo ″led a vzduch″ spínač na pistoli; elektronické ovládání; včetně uzemnění kabelové cívky; olej a odlučovač vody
Rozsah dodávky:
2 ks vidlicový klíč (pro výměnu trysky); pouzdro trysky s pěnovou vložkou; mazivo pro závity trysek; plochá tryska; plochá tryska 8 mm; kruhová tryska, XL, dlouhá; trysková pistole (ergonomická a bezpečná); trysková hadice, s elektrickým ovládacím kabelem a rychlospojkou