Popis:
IVS 100/75 M je špičkový model z průmyslové vysavače super třídy s certifikací třída prachu-M. Vybaven extrémně výkonnými komponenty, jako je kompresor s bočním kanálem o výkonu 7,5 kW, bezpečně extrahuje i největší množství jemného prachu, který je nebezpečný pro zdraví. Největší trojfázový motor v této třídě je velmi efektivní (IE2) a má funkci měkkého startu, která účinně zabraňuje špičkám napájení během spouštění. Kromě toho je zařízení určeno pro mobilní a stacionární kontinuální použití a je vybaveno nerezovou nádobou o objemu 100 litrů a usazovacím mechanismem, stejně jako velkým 16násobným hvězdným filtrem. Filtrační systém se čistí ručním horizontálním třesením filtru. Speciální převodovka pro cílený přenos výkonu zajišťuje vždy a bez ohledu na sílu, kterou uživatel používá, srovnatelné výsledky čištění. Příslušenství lze bezpečně uložit na zařízení, zatímco volitelné dálkové ovládání velmi citlivě doplňuje výbavu modelu IVS 100/75 M.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 7,5kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 100 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 2,2 m²
- hmotnost včetně balení: 177 kg
- hmotnost bez příslušenství: 165 kg
- množství vzduchu: 148 / 536 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Podtlak: 290 / 29 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50
Výhoda:
Bezotěruný kompresor bočního kanálu:- S výkonem 7,5 kW a pozvolný rozběh pro velké množství prachu a pevných látek.
- Pro silný sací výkon a nejméně 20 000 hodin životnosti.
Ruční čištění filtru IVS:- V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky.
- Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu.
Vybaven velkým hvězdným filtrem:- Díky speciálnímu povlaku je vhodný i pro mastné a lepkavé prach.
- Vhodné i pro velké množství prachu.
Hlavní funkce:- Zástrčka pro couvání pólů
- Certifikováno pro třída prachu M
třída prachu M:- V souladu s normou DIN EN 60335-2-69 pro kompletní zařízení testované společností třída prachu M.
- Vhodné pro použití při vícesměnném provozu a /nebo s více sacími body.
- Stejné výsledky čištění, bez ohledu na množství použité síly.
- Velké průmyslové válečky umožňují maximální pohyblivost i na nerovných podlahách a za těžkých podmínek.
- Certifikováno pro třída prachu M.
- Extra velký filtrační plocha
Obsah:
Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Krokový podvozek