Průmyslový vysavač IVM 60/30

Artiklové číslo: 1.573-520.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.573-520.0
EAN / GTIN 4054278325699
Číslo výrobce 1.573-520.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Dlouhotrvajícím bočním kanálovým kompresorem s třífázovým provozem, velkým hvězdným filtrem třída prachu M a pohodlným ručním čištěním filtru s převodovkou patří mezi nejdůležitější vnitřní hodnoty našeho průmyslového vysavače IVM 60/30 střední třídy. Na vnější straně zaujme robustní zařízení necitlivým ocelovým krytem, tělem a nádobou z nerezové oceli odolnou proti kyselinám a velkými koly pro snadnou přepravu a bezpečnou mobilitu. Sací jednotka může být použita téměř univerzálně v průmyslovém prostředí k odstranění jemných a hrubých pevných látek – v případě potřeby i při třísměnném provozu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1030 x 680 x 1650 mm
  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 3kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 60 l
  • Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
  • filtrační plocha: 2,2 m²
  • hmotnost včetně balení: 103,6 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 99 kg
  • množství vzduchu: 68 / 244,8 l /s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: 79 dB(A)
  • Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Podtlak: 286 / 28,6 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50 / DN 40

Výhoda:

Bezotěruný kompresor bočního kanálu:
  • S výkonem 3 kW a pozvolný rozběh pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek.
  • Pro silný sací výkon a nejméně 20 000 hodin životnosti.
Ruční čištění filtru IVM:
  • V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky.
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu.
Vybaven extra velkým hvězdným filtrem:
  • Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu M.
  • Vhodné pro použití při vícesměnném provozu a /nebo s více sacími body.
  • Stejné výsledky čištění, bez ohledu na množství použité síly.
  • Vhodné i pro velké množství prachu.

Obsah:

Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Krokový podvozek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty