Popis:
Díky výkonným kartáčům a zcela bez vody čistí čistič koberců podlahy vysoce efektivně a jemně od nahromaděných nečistot. Ve srovnání s běžnými zařízeními má čistič navíc slot šířky, který může držet podlahové rohože až do velikosti šířka 80 centimetrů. Můžete vybrat doba běhu nepřetržitě až do doby 10 minut. Elektronický validátor mincí je rychlý a individuálně programovatelný pro použití s různými mincemi a žetony. Volitelně dostupný držák rohože poskytuje další pohodlí při čištění, volitelně dostupný dešťový kryt minimalizuje vstup dešťové vody do zařízení. S tímto produktem přesvědčíte své zákazníky a také vylepšíte svou polohu!
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 1085 / 531 / 1098 mm
- hmotnost včetně balení: 80 kg
- hmotnost bez příslušenství: 80 kg
Výhoda:
Elektronický validátor mincí:- Individuální a snadné programování.
Programovatelný doba běhu:- Kontinuální nastavení doba běhu až 10 minut.
Přívod rohože zepředu:- Na přístroji nezůstávají nečistoty.
Nálevka na nečistoty:- Nečistoty okamžitě spadnou do nádoby na nečistoty.
Výkonné kartáče:- Důkladné a rychlé čištění podlahových rohoží pro každého mycího zákazníka.
Široký slot:- Účinné čištění koberců s šířka až 80 cm.
- Použití různých typů mincí a žetonů.
- Pro individuální přizpůsobení místním podmínkám.
- Čistý vzhled.
- Garantované vždy čisté podlahové rohože.