Popis:
Existuje mnoho důvodů, proč existují poruchy zápachu ve vozidlech, ať už prostřednictvím kouření nebo prostřednictvím rodinného psa, který se vykoupat v lesním jezeře. S rozprašovačem vůní Tower PT FP chráněným před mrazem a vhodný pro zimu vaši zákazníci rychle a snadno neutralizují tyto nepříjemné pachy. Můžete si vybrat mezi 4 různými vůněmi, v závislosti na vaší individuální chuti a zaručené bez míchání jednotlivých esencí. doba běhu zařízení lze plynule nastavit až na 7 minut. A individuální programování elektronického akceptoru mincí, který rozpoznává mince a žetony, je také velmi jednoduché a rychlé.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 423 / 423 / 1550 mm
- hmotnost včetně balení: 62,4 kg
- hmotnost bez příslušenství: 55 kg
Výhoda:
Jsou možné čtyři různé vůně:- Žádné míchání jednotlivých vůní.
Elektronický validátor mincí:- Individuální a snadné programování.
Programovatelný doba běhu:- Kontinuální nastavení doba běhu až 7 minut.
- Čisté vonné esence, které vyhovují téměř každé chuti.
- Použití různých typů mincí a žetonů s jedním akceptorem mincí je možné bez problémů.
- Pro individuální přizpůsobení místním podmínkám.