Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 M St

Artiklové číslo: 1.524-980.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.524-980.0
EAN / GTIN 4054278271583
Číslo výrobce 1.524-980.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Naše výkonná jednotka motoru/čerpadla HD 8/18-4 M St s robustním 3pístovým axiálním čerpadlem a mosaznou hlavou válců, stejně jako 4pólový, pomalu běžící trojfázový motor a ovládání tlakového spínače, přesvědčí až o 20% vyšší energetickou účinností a čisticím výkonem. Stacionární zařízení středního rozsahu je určeno pro stacionární i horizontální provoz. 3bodová zásuvka na zadní straně zařízení umožňuje vertikální montáž na stěnu i horizontální instalaci. Snadný přístup k vysokotlakému čerpadlu chráněnému velkým vodním filtrem a elektronickým součástem dokazuje velmi šetrný design zařízení. S funkcí servo control lze množství vody a pracovní tlak měnit pomocí vhodného výběru trysek. Všechny vysokotlaké komponenty jsou chráněny proti namáhání v pohotovostním režimu pomocí spolehlivého automatického odlehčení tlaku.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 290 x 300 x 565 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 4,6kW
  • pracovní tlak: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
  • dopravované množství: 760 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 31,6 kg
  • hmotnost včetně balení: 34 kg
  • Max. Tlak: 270 / 27 bar / MPa
  • Aktuální typ: 3 / 400 / 50
  • Přívod vody: 3/4?
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Vynikající snadnost servisu:
  • Velký, snadno přístupný vodní filtr, který chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
Připraveno pro stacionární provoz:
  • Robustní plastový podvozek spolehlivě chrání čerpadlo před poškozením a znečištěním
Zvýšení energetické účinnosti:
  • Nově vyvinuté 3pístkové axiální čerpadlo s výrazně sníženým průtokem a tlakovými ztrátami
Vysoce kvalitní vybavení:
  • Automatické tlakové odlehčení pro ochranu součástí prodlužuje jejich životnost
  • Jednoduchý a robustní 3-bodový držák pro montáž na stěnu na zadní straně zařízení
  • Rychlý přístup k elektrické skříni jednoduchým vyjmutím krytu přístroje
  • 20% zvýšení výkonu čištění a energetické účinnosti
  • Snadný přístup k hlavě válců přes otevřenou spodní stranu stroje
  • Výkonný 4pólový elektromotor s pomalým chodem
Hlavní funkce:
  • 4kolíkový, pomalu běžící, robustní trojfázový motor
Flexibilní provoz:
  • Určeno pro provoz ve stoje a ležení
  • Vysoce kvalitní mosazná hlava válců
  • Velmi prostorově úsporný, kompaktní design.

Obsah:

Odpojení tlaku

Rozsah dodávky:

Řízení serva

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty