Popis:
Náš kompaktní, mobilní, nevyhřívaný vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus Farmer s 4pólovým pomalým trojfázový motor zaujme širokou škálou vybavení, designem zařízení šetrným k servisu a vysokou flexibilitou v aplikaci. Pružinový automatický hadicový buben zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zkracuje dobu nastavení a zvyšuje provozní bezpečnost. Robustní 3pístkové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců zvyšuje čisticí výkon a energetickou účinnost a zaručuje dlouhou životnost. Ochrana vysoce kvalitních komponent je zajištěna automatickým přetlakem a velkým vodním filtrem. Inovativní řešení zajišťují práci bez únavy a časově úsporné nastavení a demontáž: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!FORCE využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu, rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock umožňují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s konvenčními šroubovými spoji, aniž by byla obětována robustnost a trvanlivost. Příslušenství, až po volitelnou pěnovou trysku, lze bezpečně přepravovat přímo na zařízení díky promyšleným řešením.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 400 x 455 x 966 mm
- Připojovací kabel: 5 m
- Kapacita připojení: 4,6kW
- pracovní tlak: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
- dopravované množství: 380 – 760 l /h.
- hmotnost (s příslušenstvím): 46,7 kg
- hmotnost včetně balení: 50,6 kg
- Max. Tlak: 270 / 27 bar / MPa
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50
- Přívod vody: 3/4?
- Teplota napájení: 60 °C
Výhoda:
Vysoká mobilita:- Push-in Push-Pull bar zvyšuje kompaktnost zařízení a snižuje potřebný prostor
Vynikající snadnost servisu:- Velký, snadno přístupný vodní filtr, který chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
Sofistikované úložiště příslušenství:- EASY!Lock TR20 umožňuje skladování elektrické trysky nebo čističe povrchů přímo na zařízení
Zvýšení energetické účinnosti:- Nově vyvinuté 3pístkové axiální čerpadlo s výrazně sníženým průtokem a tlakovými ztrátami
Řešení pro úsporu energie a času:- EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky: Odolné a robustní. A 5 krát rychlejší než šroubované
- Rychlý přístup k elektrické skříni jednoduchým vyjmutím krytu přístroje
- 20% zvýšení výkonu čištění a energetické účinnosti
- Snadný přístup k hlavě válců přes otevřenou spodní stranu stroje
Pružinový automatický hadicový buben:- Umožňuje krátké doby nastavení díky rychlému navíjení a odvíjení
- Integrované možnosti úložiště zkracují dobu nastavení
- Zabraňuje zakopávání a zvyšuje tak provozní bezpečnost.
- Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí
- Praktický prostor pro trysku pro držení rotorové trysky
Hlavní funkce:- 4kolíkový, pomalu běžící, robustní trojfázový motor
Další stojan:- Zvyšuje odolnost proti převrácení při stání
- Držák pro přidržení pěnové kopí na místě
- SNADNO SE zbaví únavy!Vysokotlaká pistole
- Snadné skladování v servisních vozidlech
- Zvyšuje stopu zařízení.
Obsah:
Integrovaný HD-hadicový buben; ANTI!twist; tlakové vypnutí