Vysokotlaký čistič HD 17/15-4St *EU

Artiklové číslo: 1.524-965.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.524-965.0
EAN / GTIN 4066529057167
Číslo výrobce 1.524-965.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Pro nepřetržité použití v náročných pracovních podmínkách - náš stacionární vysokotlaký čistič pro vstupní teplotu vody až 60 °C nabízí prvotřídní výkon 1700 l/h a 150 bar. Vysokotlaké čerpadlo je chráněno před znečištěním velkým vodním filtrem. Rám a skříň vysokotlakého stroje jsou vyrobeny z práškově lakované oceli a spolu se 4pólovým nízkootáčkovým elektromotorem s vodním chlazením zajišťují dlouhou životnost. Má také integrovaný zásobník vody s ochranou proti chodu na sucho a systém sání čisticího prostředku s dávkovacím ventilem a indikátorem prázdného stavu. Velký otočný spínač umožňuje jednoduché ovládání a také instalace a údržba jsou navrženy tak, aby byly uživatelsky velmi přívětivé. Elektronické monitorování stroje a zobrazení poruch zajišťují vynikající bezpečnost provozu. Stroj je dodáván bez příslušenství, které je však možné zvolit v libovolném místě odběru. Volitelně jsou k dispozici: Tlakoměr a hodinový měřič, odsávání druhého pracího prostředku, automatické odlehčení tlaku a široká škála dálkových ovládacích prvků.

Charakteristika:

  • Objednat jednotku: PCE