Vysokotlaký čistič HD 7/16-4 MXA

Artiklové číslo: 1.524-961.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.524-961.0
EAN / GTIN 4054278613970
Číslo výrobce 1.524-961.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš kompaktní, mobilní, nevyhřívaný vysokotlaký čistič HD 7/16-4 MX s 4pólovým pomalým systémem trojfázový motor zaujme širokou škálou vybavení, designem zařízení šetrným k servisu a vysokou flexibilitou v aplikaci. Integrovaný systém hadicový buben výrazně zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zatímco nově vyvinuté, robustní 3pístkové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců zvyšuje čisticí výkon a energetickou účinnost o působivých 20 procent a zároveň zaručuje dlouhou životnost. Ochrana vysoce kvalitních komponent je zajištěna automatickým přetlakem a velkým vodním filtrem. Inovativní řešení zajišťují práci bez únavy a časově úsporné nastavení a demontáž: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!FORCE využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu, rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock umožňují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s konvenčními šroubovými spoji, aniž by byla obětována robustnost a trvanlivost. Příslušenství, až po volitelnou pěnovou košilí, naleznou bezpečné místo pro přepravu přímo na zařízení díky promyšleným řešením.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 400 x 455 x 966 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 4,2kW
  • pracovní tlak: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • dopravované množství: 350 – 700 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 46,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 50 kg
  • Max. Tlak: 240 / 24 bar / MPa
  • Aktuální typ: 3 / 400 / 50
  • Přívod vody: 3/4?
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Vysoká mobilita:
  • Push-in Push-Pull bar zvyšuje kompaktnost zařízení a snižuje potřebný prostor
Vynikající snadnost servisu:
  • Velký, snadno přístupný vodní filtr, který chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
Sofistikované úložiště příslušenství:
  • EASY!Lock TR20 umožňuje skladování elektrické trysky nebo čističe povrchů přímo na zařízení
Zvýšení energetické účinnosti:
  • Nově vyvinuté 3pístkové axiální čerpadlo s výrazně sníženým průtokem a tlakovými ztrátami
Řešení pro úsporu energie a času:
  • EASY!Lock rychloupínací spojovací prvky: Odolné a robustní. A 5 krát rychlejší než šroubované
Vysoce kvalitní vybavení:
  • Automatické tlakové odlehčení pro ochranu součástí prodlužuje jejich životnost
Flexibilní provoz:
  • Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají země
  • Rychlý přístup k elektrické skříni jednoduchým vyjmutím krytu přístroje
  • 20% zvýšení výkonu čištění a energetické účinnosti
  • Snadný přístup k hlavě válců přes otevřenou spodní stranu stroje
Pružinový automatický hadicový buben:
  • Umožňuje krátké doby nastavení díky rychlému navíjení a odvíjení
  • Integrované možnosti úložiště zkracují dobu nastavení
  • Zabraňuje zakopávání a zvyšuje tak provozní bezpečnost
  • Výkonný 4pólový elektromotor s pomalým chodem
  • Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí
  • Praktický prostor pro trysku pro držení rotorové trysky
Hlavní funkce:
  • 4kolíkový, pomalu běžící, robustní trojfázový motor
Další stojan:
  • Zvyšuje odolnost proti převrácení při stání
  • Držák pro přidržení pěnové kopí na místě
  • Určeno pro provoz ve stoje a ležení
  • SNADNO SE zbaví únavy!Vysokotlaká pistole
  • Snadné skladování v servisních vozidlech
  • Zvyšuje stopu zařízení
  • Vysoce kvalitní mosazná hlava válců.

Obsah:

ANTI!Twist; tlakové přerušení

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty