Popis:
Naše baterie HD 4/11 C BP je prvním vysokotlakým čističem napájeným z baterií, který je vhodný pro profesionální použití. Lze jej provozovat ve vzpřímené poloze nebo ve vzpřímené poloze a vyznačuje se řadou vysoce kvalitních funkcí, jako je mosazná hlava válců, automatický tlakový reliéf a sofistikované skladování příslušenství. Také na palubě: Vysokotlaká pistole EASY!FORCE, která využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku a tím snižuje přídržnou sílu na nulu, zatímco rychloupínací spojovací prvky EASY!Lock umožňují 5krát rychlejší manipulaci ve srovnání s konvenčními šroubovými spoji, aniž by byla obětována robustnost a trvanlivost. Ideální pro údržbáře, terénní úpravy nebo komunální úkoly, zařízení používá 2 výkonné 36V lithium-iontové baterie, které nejsou součástí rozsah dodávky. Baterie naší 36V akumulátorový článek platformy jsou kompatibilní s jinými zařízeními ve stejném rozsahu, zaručují dlouhou provozní dobu a velmi dobrý čisticí výkon. Pro lehčí znečištění se doporučuje použít úroveň účinnosti Eco!pro prodloužení výdrž akumulátoru až na 34 minut.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 380 x 370 x 930 mm
- Doba nabíjení baterie s rychlonabíječka 80% / 100%: 58 / 81 min
- Platforma baterie: 36V akumulátorová plošina
- Kapacita připojení: 1,6kW
- Počet potřebných baterií: 2 kusů
- pracovní tlak: 70 – 110 / 7 – 11 bar / MPa
- dopravované množství: 320 – 400 l /h.
- hmotnost (s příslušenstvím): 20,1 kg
- hmotnost včetně balení: 23,9 kg
- délka kabelu nabíječka: 1,2 m
- Nabíjecí proud: 6A
- doba běhu na nabití akumulátorového článku: 30 (7,5 Ah) min
- Max. Tlak: 150 / 15 bar / MPa
- Připojení napájení nabíječka: 100 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Přívod vody: 3/4?
- Teplota napájení: 60 °C
Výhoda:
Maximální flexibilita.:- S pomocí sací hadice pro externí zdroje vody je také možné zcela soběstačné práce.
Mobilita:- Integrovaná rukojeť na přední straně zařízení umožňuje snadné nakládání a snadnou přepravu
Kvalita:- Velký, snadno přístupný vodní filtr, který chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě.
- Automatický tlakový reliéf chrání součásti a prodlužuje životnost
- Soběstačné vysokotlaké čištění nezávislé na externích zdrojích napájení.
- Kratší doba nastavení, protože není třeba položit napájecí kabely.
Ekonomická a ekonomická úroveň Eco!Efficiency:- Nižší čisticí výkon pro lehčí znečištění.
- Šetří energii a rozšiřuje doba běhu baterie.
36v platforma akumulátorový článek:- Kompatibilní baterie v různých třídách zařízení.
- Vysoký čisticí výkon a dlouhá provozní doba
Hlavní funkce:- Vysoký čisticí výkon s dlouhým doba běhu
- Stacionární a horizontální provoz je možný.
- Zatlačením do zasouné rukojeti
- Vysoce kvalitní mosazná hlava válců
- Časově úsporný rychlonabíječka
- Základní jednotka bez baterií
Obsah:
Odpojení tlaku