Popis:
HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition v černé barvě zaujme robustním zpracováním a vysoce kvalitním materiálem. Je vybaven mosaznou hlavou válce a vysokotlakou hadicí vyztuženou ocelí. Efekt: Nízké opotřebení, vysoká robustnost a vynikající čisticí výkon. Umožňuje jednoduché a důkladné čištění vozidel, strojů a nářadí i dvorů a zahrad. Automatické odlehčení tlaku chrání součásti a prodlužuje životnost. K dalším praktickým výhodám patří naviják na hadici pro snadné uložení hadice a integrovaná domácí základna pro uložení trysky. Rychloupínáky EASY!Lock se ve srovnání s běžnými šroubovacími spojovacími prvky používají rychle a snadno, přičemž si zachovávají stabilitu a odolnost. Součástí jubilejního vydání rozsah dodávky: 600 milimetrová nerezová kopí, pěnová kopí a Eco!Booster, který nabízí o 50 procent vyšší čisticí výkon ve srovnání se standardním plochým tryskem Kärcher, čímž šetří vodu, energii a čas.
Charakteristika:
- Třípístové axiální čerpadlo: s pístem z nerezové oceli
- Rozměry (D × Š × V): 334 x 366 x 954 mm
- Připojovací kabel: 5 m
- Připojovací výkon: 2,7kW
- Pracovní tlak: 130 bar
- Objednat jednotku: PCE
- Velikost trysky: 034
- EASY!Lock rychlé závity: Krátká doba přípravy (montáž a demontáž).
- EASY!Lock rychlé závity: Rychlá výměna příslušenství.
- EASY!Lock rychlé závity: Intuitivní obsluha.
- Barva: Černá
- Rychlost dodávky: 500 l/h
- Vysoce kvalitní příslušenství: Profesionální rotorová tryska.
- Vysoce kvalitní příslušenství: Robustní pryžová hadice s pancéřováním z ocelového pletiva.
- Vysoce kvalitní příslušenství: Profesionální vysokotlaká pistole s ventilem z nerezové oceli.
- Max. tlak: 170 bar
- Mobilita: Mobilní
- Typ výkonu: 1 / 230 / 50
- Přívod vody: 3/4
- Četné možnosti skladování: Držák pro uložení trysek.
- Četné možnosti skladování: Ruční naviják na hadici.
- Četné možnosti skladování: Integrované háčky na kabely.
- Vstupní teplota: 60 °C
Výhoda:
- Výroční edice
- Vysoce kvalitní příslušenství
- Četné možnosti skladování
- EASY!Lock rychlé závity
Použití:
- Čištění vozidel
- Pro čištění strojů a nástrojů (ještě na staveništi)
- Pro čištění dvorů a zahrad (zdi, cesty, pavilony)
- Pro spontánní čištění malých ploch
Rozsah dodávky:
Hadice HD DN 6, 200 bar