Popis:
Výkonný 36V lithium-iontový akumulátorový článek našeho zametacího stroje CVS 65/1 BP umožňuje až 60 minut vysoce efektivního čištění koberců v jednom kuse. To odpovídá kapacitě plochy až 1 800 metrů čtverečních pouze s jedním nabití akumulátorového článku. Zametací stroj na koberce je vhodný zejména pro čištění vpichované fleece a krátkých velur. Vzhledem k tomu, že hlavní váleček stroje lze optimálně nastavit pro širokou škálu typů koberců, lze jej bez problémů použít i na kruhové koberce a dlouhé louhy. Přesné nastavení také zabraňuje poškození koberce a snižuje opotřebení válečků. Například CVS 65/1 BP nabízí výsledky čištění z vysavače na koberci na prvním křížení a je také vhodný pro použití v oblastech citlivých na hluk díky nízkému pracovnímu hluku 56 dB(A). Kromě toho má 2stupňový filtrační systém sestávající z předfiltry a plochého skládaného filtru třídy prachu L a M potaženého PTFE pro práci s nízkým prachem, boční kartáč pro čištění rohů a hran a velkých kol. nabíječka a akumulátorový článek nejsou zahrnuty v rozsahu dodávky.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 980 x 675 x 1070 mm
- Platforma baterie: 36V akumulátorová plošina
- Typ baterie: Vyjímatelná lithium-iontová baterie
- Pracovní šířka: 450 mm
- Pracovní šířka se 1 bočními kartáči: 625 mm
- příkon: 300W
- Obsah nádoby: 20 l
- Teoreticky výkon oblasti: 1800 m²/h.
- hmotnost (s příslušenstvím): 36,9 kg
- hmotnost včetně balení: 43,2 kg
- hladina akustického tlaku: 56 dB(A)
- Napětí: 36 V
- Podtlak: 1 mbar
Výhoda:
Výkonná baterie Kärcher 36 v Power+-akumulátorový článek:- Až 60 minut trvalý provoz s nabití akumulátorového článku.
- Vestavěný držák pro druhou náhradní baterii.
Dvoustupňový filtrační systém:- bezprašná práce díky automatickému předřaznému čisticímu filtru.
- Účinný plochý skládaný filtr třídy prachu L a M..
Vynikající výsledek čištění:- Intuitivně nastavitelný zametací válec s LED displejem pro optimální kontaktní tlak.
- Nejlepší výsledky čištění již po přechodu.
Hlavní funkce:- Nízký provozní hluk
- 2stupňový filtrační systém
výkonný 36 v Kärcher baterie Power+-akumulátorový článek:- Velké, jasně viditelné a minutu přesné zobrazení zbývající životnosti baterie.
- Filtrační kazetu lze snadno vyjmout pro čištění.
Nízká hlučnost:- Pro použití v oblastech citlivých na hluk a během provozu.
- Readjustabilita zametacího válečku v případě opotřebení.
- Autonomní provoz akumulátoru
Obsah:
třída prachu: M; Automatické čištění filtru; Hlavní zametací válec nastavitelný