Popis:
Ruční zametací stroj KM 70/30 C Anniversary Edition v černé barvě umožňuje efektivní a účinné čištění tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru. Zametací válec, boční kartáč a fukar jsou napájeny z akumulátoru a výrazně zvyšují komfort práce: Uživatelé mohou bez námahy zametat rohy a těžko přístupná místa s výrazně menší námahou. Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním snižuje tvorbu prachu i tam, kde je nasbíráno velké množství jemného prachu, a udržuje pracovní prostředí čisté. Zametací válec lze nastavit v 6 stupních a přizpůsobit tak jeho čisticí výkon různým povrchům. Praktický zásobník na další vybavení, jako jsou kbelíky a kleště na hrubé nečistoty, usnadňuje práci. Údržbu usnadňuje také výměna bočního kartáče a filtru bez použití nářadí. Akumulátorová platforma Kärcher Battery Power+ 36 V zajišťuje dostatečný výkon v každé situaci. Vyměnitelný akumulátor lze pro snadnou přepravu vyjmout. Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky. Výhradně součástí dodávky: Kleště na hrubé nečistoty a taška na příslušenství.
Charakteristika:
- Výkon pohonu: 36 V
- Typ pohonu: Manuální
- Pracovní šířka: 480 mm
- Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem: 700 mm
- Pracovní šířka s 2 bočním kartáčem: 980 mm
- Vyměnitelná lithium-iontová baterie: Životnost baterie lze zvolit v závislosti na čištěné ploše
- Vyměnitelná lithium-iontová baterie: Rychlé a průběžné nabíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
- Vyměnitelná lithium-iontová baterie: Zobrazení zbývající životnosti baterie při zametání.
- Hrubý/čistý objem nádoby: 45 / 20 l
- Objednat jednotku: PCE
- Třístranně nastavitelná a sklopná rukojeť: Skládací tlačná rukojeť umožňuje prostorově úsporné skladování.
- Třístranně nastavitelná a sklopná rukojeť: Nastavitelná podle velikosti obsluhy.
- Barva: antracit
- Povrch filtru: 0,6 m²
- Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním: Snižuje tvorbu prachu a zajišťuje čisté pracovní prostředí.
- Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním: Výměna filtru bez použití nářadí.
- Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním: Ruční oklep filtru zajišťuje nejlepší výsledky zametání i při jemném prachu.
- Max. Plošný výkon: 3920 m²/h
- Praktická odkládací plocha: Další čisticí náčiní lze přenášet s sebou.
- Praktická odkládací plocha: Zvyšuje efektivitu a šetří další cestování.
- Praktická odkládací plocha: Hrubé nečistoty lze snadno sbírat a likvidovat.
Výhoda:
- Vyměnitelná lithium-iontová baterie
- Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním
- Praktická odkládací plocha
- Třístranně nastavitelná a sklopná rukojeť
Použití:
- Pro čištění výrobních hal, skladů, logistických center a nakládacích ploch.
- Pro čištění parkovišť, vícepodlažních parkovišť a čerpacích stanic.
- Pro čištění ploch, jako jsou školní hřiště a komunální prostory.
- Ideální také pro menší řemeslné podniky a v zemědělství
Rozsah dodávky:
Plochý skládaný filtr