Popis:
NT 27/1 Advanced je kompaktní, snadno ovladatelný a uživatelsky přívětivý vysavač pro univerzální komerční použití. Enormní sací výkon motoru NT 27/1 Advanced je způsoben jeho výkonnou sací turbínou. Je vybaven kazetovým filtrem. Mechanické vypnutí plováku při dosažení maximální úrovně plnění zajišťuje zvýšenou životnost a šetrnější práci. Pohodlný systém klipů pro rychlou výměnu nebo přípojka příslušenství umožňuje snadnou manipulaci. Pět otočných koleček zajišťuje snadné sledování, manévrovatelnost a bezpečnou oporu. Kromě toho má NT 27/1 Advanced praktický úložný povrch na hlavě foukače, který je stejně jako pouzdro vyroben z nárazuvzdorného plastu. Další výhodou NT 27/1 Advanced je držák příslušenství a kabelový hák na zařízení. Ergonomická rukojeť pro přenášení s držákem přísavky zajišťuje snadnou a pohodlnou přepravu přístroje se všemi jeho příslušenstvím. NT 27/1 Advanced má všestranný nárazník, který chrání nejen zařízení, ale také stěny, stroje a zařízení před poškozením.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 420 x 420 x 525 mm
- příkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 27 l
- Materiál nádoby: Plast
- hmotnost včetně balení: 9 kg
- hmotnost bez příslušenství: 7,5 kg
- Délka kabelu: 7,5 m
- množství vzduchu: 67 l /s.
- hladina akustického tlaku: 72 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 200 / 20 mbar / kPa
Výhoda:
Integrované úložiště příslušenství:- Pohodlné skladování příslušenství na zadní straně přístroje.
Kazetový filtr s plovákem:- Sací výkon zůstává na neustále vysoké úrovni.
- Sací trubky a příslušenství jsou bezpečně a pohodlně přenášeny podél zařízení, a proto jsou vždy po ruce.
- Mechanické vypnutí plováku spolehlivě přeruší průtok vzduchu, když je dosaženo maximální úrovně.
Stabilní zajišťovací výčnělky kov:- Obzvláště robustní kovové uzávěry se nyní uzavírají ještě spolehlivěji.
Robustní nárazník:- Nárazník poskytuje bezpečnou všestranný ochranu pro přísavky a inventář.
Hlavní funkce:- hubice šířka pro mokré sání
- Zvětšený filtr kazety filtrační plocha
- Plastové nádoby
Obsah:
Kolečko pro strniště; ochrana proti nárazům; třída ochrany: II
Rozsah dodávky:
1 ks filtrační sáček papír; mokrá / suchá podlahová tryska 360 mm / normální; sací hadice 2,5 m / s rozdělovačem / plast; štěrbinová hubice; sací trubky 2 ks / 0,55 m / 35 mm / nerezová ocel; filtrační papír kazety