Popis:
Malý, výkonný, spolehlivý, extrémně všestranný a lehký: Náš vysavač NT 22/1 Ap pro mokré a suché vysávání je ideální pro lehké až středně náročné úklidové práce v mnoha komerčních aplikacích. Díky poloautomatickému čištění filtru a filtru pes odolnému proti vlhkosti snadno zvládá prach, hrubé nečistoty a kapaliny. Připojení sací hadice přímo v hlavě přístroje umožňuje maximální využití objemu nádoby. Jeho velmi kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují pohodlnou a bezproblémovou přepravu zařízení, což je také velmi snadné použití.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 380 x 370 x 480 mm
- příkon: Max. 1300 W.
- Obsah nádoby: 22 l
- Materiál nádoby: Plast
- hmotnost včetně balení: 8,2 kg
- hmotnost bez příslušenství: 5,7 kg
- Délka kabelu: 6 m
- množství vzduchu: 72 l /s.
- hladina akustického tlaku: 71 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 249 / 24,9 mbar / kPa
Výhoda:
Filtr pes odolný proti vlhkosti:- Snadné přepínání mezi mokrými a suchými vysavači bez předchozího vysušení kazetového filtru pes.
Připojení sací hadice v hlavě spotřebiče:- Umožňuje použít celý objem nádoby.
Hlavní funkce:- Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti.
- Efektivní poloautomatické čištění filtru
nízké hmotnost a kompaktní rozměry:- Zařízení je snadné a pohodlné pro přepravu a skladování.
Poloautomatické čištění filtru:- Poloautomatické čištění filtru udržuje vysoký sací výkon efektivně a trvale.
- Omyvatelný pes-filtr.
- Úspora času díky prodlouženým intervalům vypouštění.
- Sací hubice v hlavě spotřebiče
Obsah:
Váleček na strniště; čištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap; třída ochrany: II
Rozsah dodávky:
1 ks filtrační sáček netkaný; štěrbinová hubice; mokrá/suchá podlahová hubice 300 mm; kazetový filtr pes; sací potrubí 2 ks / 0,5 m / plast; sací hadice 1,9 m / s rozdělovačem