Vysokotlaký čistič HD 18/50-4 Cage Adv

Artiklové číslo: 1.367-162.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.367-162.0
EAN / GTIN 4054278223353
Číslo výrobce 1.367-162.0
L-číslo L00950 241092
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš mobilní vysokotlaký čistič HD 18/50-4 CAGE, který je extrémně výkonný a výborně vybavený, je skutečným univerzálním pomocníkem pro širokou škálu aplikací v průmyslu, stavebnictví a dopravě. S pracovní tlak 500 bar, průtokem vody 30 l /min a čisticí kapacitou až 30 kW lze spolehlivě odstranit i velké množství nečistot a tvrdohlavých usazenin. Automatická tlaková úleva zajišťuje jednoduchou a pohodlnou manipulaci. Ventil snižuje tlak v hadici tak, aby zůstal flexibilní, když je pistole zavřená. Kromě toho, když je zbraň odstraněna, tlak se pomalu buduje, účinně brání náhlým zpětného rázu. Jako jeden z nejlehčích vysokotlakých čističů ve své třídě zaujme HD 18/50-4 také maximální flexibilitou a mobilitou. Robustní a mobilní klecové zařízení má 4 velká kola, jeřábový hák pro přepravu v drsném terénu a lze jej také dopravit na místo vysokozdvižným vozíkem. Intuitivní otočný přepínač také umožňuje snadnou obsluhu zařízení.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 747 x 1317 x 1093 mm
  • pracovní tlak: Max. 500 / max. 50 bar / MPa
  • dopravované množství: 1800 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 321,3 kg
  • hmotnost včetně balení: 328,7 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 307 kg
  • Palivo: Elektrické
  • Výkon motoru: 30kW
  • Typ čerpadla: Klikový hřídel
  • Aktuální typ: 3 / 380 / 415 / 50 v / Hz
  • Teplota napájení: Max. 60 °C.

Výhoda:

Přetlakový ventil:
  • Přetlakový ventil snižuje tlak v hadici, takže je flexibilní, když je pistole zavřená.
  • Zabraňuje náhlým opětovným rázem, protože tlak se při demontáži děla pomalu zvyšuje.
Vysoká mobilita:
  • Velká kola a optimální těžiště zajišťují, že zařízení je i přes svou velikost vysoce mobilní.
Hlavní funkce:
  • Nízká ochrana vody jako standard
  • Automatický přetlakový ventil tlaku
:
  • Výrazné zlepšení manipulace například usnadňuje změnu pracovní oblasti.
  • Praktický jeřábový hák umožňuje snadnou přepravu i v drsném terénu.
  • Automatické tlakové odlehčení
  • Předtlakové čerpadlo vody (volitelné)

Použití:

  • Čištění palub, chytů a nákladních kontejnerů
  • Používá se k odstranění oděru pneumatik na přistávacích drahách na letištích
  • Čištění potrubí, nádrží a dalších kontejnerů na ropných plotech
  • Obecné čištění nádrží a čištění potrubí výměníků tepla
  • Čištění nákladních vozidel, vozidel a vybavení
  • Pro odstraňování nátěrů a odstraňování rzi kovových povrchů
  • Pro čištění lakovacích kabin, roštů, strojních dílů
  • Pro odstraňování řas, slávek, enkrustací a usazenin vodního kamene na lodích a na lodích
  • Pro čištění stavebních strojů a jejich částí, jako jsou řetězy, míchací hřídele nebo míchací kotle
  • Pro čištění stavebních zařízení, jako je bednění a lešení, stejně jako vozidel

Obsah:

Vysokotlaká hadice: 20 / vysoké zatížení; bezpečnostní ventil; počitadlo provozních hodin

Rozsah dodávky:

Tryska z nerezové oceli 700 mm; plochá tryska; průmyslová stříkací pistole

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty