Popis:
S až 350 bar pracovní tlak toto zařízení také odstraňuje odolné nečistoty. Robustní konstrukce klece je obzvláště stabilní: Může být naložen jeřábem - komponenty jsou také zcela chráněny. Mnoho dalších výhod činí toto zařízení první volbou pro profesionální použití. Pohodlné a pohodlné: Díky držáku kopí a integrovanému háku na hadici je příslušenství vždy připraveno na zařízení. Počitadlo hodin zobrazuje přesné doby provozu přístroje čerpadlo. Bezpečné ubytování: Příslušenství a nástroje jsou uloženy v chráněném prostoru. Snadná přeprava: Díky principu sacího vozíku lze zařízení přepravovat snadněji než čtyřkolová zařízení - zejména na nerovném terénu, jako jsou staveniště. Spolehlivost a bezpečnost: Vysoce výkonné čerpadlo klikové hřídele KÄRCHER poskytuje potřebný tlak. Volitelný systém ochrany proti nízké vodě chrání uživatele i čerpadlo.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 930 x 800 x 920 mm
- pracovní tlak: 100 – max. 350 / 10 – max. 35 bar / MPa
- dopravované množství: 500 – 1300 l /h.
- hmotnost (s příslušenstvím): 195 kg
- hmotnost bez příslušenství: 160 kg
- Palivo: Elektrické
- Výkon motoru: 15kW
- Typ čerpadla: Vysoce výkonné čerpadlo klikové hřídele Kärcher
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Teplota napájení: Max. 60 °C.
Výhoda:
Vysoce výkonné čerpadlo klikového hřídele:- Spolehlivé a odolné: Vysoce výkonné čerpadlo klikového hřídele Kärcher zajišťuje optimální tlak.
Bezpečné ubytování:- Příslušenství a nástroje jsou uloženy v chráněném prostoru. Takže všechno je vždy uklizené.
Hlavní funkce:- Robustní průmyslová pistole
- Nízká ochrana vody (volitelně)
Obsah:
Vysokotlaká hadice: 10 / vysoké zatížení; bezpečnostní ventil; počitadlo provozních hodin
Rozsah dodávky:
Tryska z nerezové oceli 700 mm; plochá tryska; průmyslová stříkací pistole