Akumulátorový vysavač na suché vysávání T 15/1 Bp Adv.

Artiklové číslo: 1.355-350.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.355-350.0
EAN / GTIN 4054278994833
Číslo výrobce 1.355-350.0
L-číslo L00950 248145
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš kompaktní akumulátorový vysavač na suché vysávání T 15/1 Bp Adv s objemem nádoby 15 litrů se vyznačuje odolností, bohatým příslušenstvím a prvotřídním poměrem ceny a výkonu. Jeho odolnost a robustnost charakterizuje také podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Vysavač boduje výkonnými bateriemi Kärcher Battery Power+ (36 V), které umožňují vynikající výsledky čištění. S hlučností pouhých 57 dB(A) je tak tichý, že jej lze kdykoli použít i v místech citlivých na hluk. Protože je vyroben ze 45 % z recyklovaného materiálu*, šetří se zdroje již od samého počátku. T 15/1 Bp Adv má madlo pro přenášení se sklopnou funkcí pro ergonomickou přepravu, je ovladatelný a nemůže se převrátit. Součástí dodávky je štěrbinová hubice a hubice na čalounění, které lze vždy uložit na vysavači na dosah ruky. Také spousta příslušenství: Sací hadice, antistatický rozdělovač, lehká, výškově nastavitelná teleskopická sací trubice (hliník), přepínatelná podlahová hubice a parketová hubice. Upozorňujeme, že baterii a příslušnou rychlonabíječku je třeba objednat zvlášť.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 430 x 255 x 405 mm
  • Doba nabíjení baterie pomocí rychlonabíječky 80 % / 100 %.: 58 / 81 min.
  • Akumulátorová platforma: Platforma akumulátorů 36 V
  • Kapacita nádoby: 15 l
  • Materiál nádoby: Plast
  • Objednat jednotku: PCE
  • Eco!režim účinnosti: Udržitelné snižováním energetických požadavků.
  • Eco!režim účinnosti: Snižuje hlasitost a hlučnost.
  • Eco!režim účinnosti: Rozšíření výdrž akumulátoru.
  • Ergonomický, kompaktní a uživatelsky přívětivý design: Ergonomická přeprava: Lze nosit v blízkosti těla.
  • Ergonomický, kompaktní a uživatelsky přívětivý design: Ergonomický ohyb a pohodlná rukojeť pro přenášení.
  • Ergonomický, kompaktní a uživatelsky přívětivý design: Úsporný a chytrý: Snadné a rychlé skladování.
  • Barva: antracit
  • Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A): Ideální pro práci v oblastech citlivých na hluk.
  • Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A): Snížená hlučnost i v noci.
  • Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A): Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
  • Nízká hmotnost: Snadná přeprava i jednou rukou.
  • Nízká hmotnost: Snadné přenášení přes schody a schodiště.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Hlava zařízení nabízí úložný prostor pro štěrbinovou hubici a hubici na čalounění.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Příslušenství je uloženo prostorově úsporně a je vždy na dosah.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Bezpečná a pohodlná přeprava spotřebiče a příslušenství.
  • Nabíjecí proud: 6A
  • Doba provozu na jedno nabití baterie: Eco!režim účinnosti: eco max. 62 (7,5 Ah) / režim Power: Max. 30 (7,5 Ah) / režim eco!efficiency: eco max. 51 (6,0 Ah) / režim Power: max. 24 (6,0 Ah) min.
  • Výkon na jedno nabití baterie: Přibližně 150 (7,5 Ah) m²
  • Objem vzduchu: 40 l/s
  • Udržitelný a robustní: 45 % recyklovaného obsahu: Výroba: Snížená spotřeba surovin a energie.
  • Udržitelný a robustní: 45 % recyklovaného obsahu: Nižší emise CO? díky výrobě z recyklovaného materiálu.
  • Jmenovitý výkon: 500W
  • Síťové připojení Nabíječka: 100 240 / 50 60 v / Hz
  • Permanentní hlavní filtrační koš: Odolné, robustní a trvalé.
  • Permanentní hlavní filtrační koš: Vyrobeno ze zesíleného rouna.
  • Permanentní hlavní filtrační koš: Lze prát v ruce při 30 °C a opakovaně používat.
  • Hladina akustického tlaku: 57 dB(A)
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství: Podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství: Vysoce kvalitní filtrační koš a filtrační sáček z rouna.
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství: Výškově nastavitelná, lehká hliníková teleskopická sací trubice.
  • Vysávání: 223 / 22 mbar / kPa
  • Plná flexibilita v rámci platformy Kärcher 36 V.: Kompatibilní s: všemi 36V akumulátory Kärcher Battery Power+/Power.
  • Plná flexibilita v rámci platformy Kärcher 36 V.: Praktický ukazatel zbývající doby provozu přímo na baterii.
  • Plná flexibilita v rámci platformy Kärcher 36 V.: Rychlá a snadná výměna výkonného akumulátoru.

Výhoda:

  • Udržitelný a robustní: 45 % recyklovaného obsahu
  • Eco!režim účinnosti
  • Ergonomický, kompaktní a uživatelsky přívětivý design
  • Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A)
  • Nízká hmotnost
  • Plná flexibilita v rámci platformy Kärcher 36 V.
  • Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství
  • Permanentní hlavní filtrační koš
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství

Použití:

  • 2 velká tlačítka: Vypínač a režim Eco!Efficiency.
  • Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
  • Praktická parkovací poloha pro přehledné uložení.
  • Ideální pro použití v hotelnictví, gastronomii, maloobchodě a komerčním úklidu.
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy

Rozsah dodávky:

Permanentní filtrační koš z rouna

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku