FM EXPERTPRO 100/ W TP

Artiklové číslo: 1.321-010.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.321-010.0
EAN / GTIN 4054278818535
Číslo výrobce 1.321-010.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní a největší úklidový vozík FM ExpertPro 100/ W TP zaujme svou uzavřenou konstrukcí s velkou základní deskou. To nabízí prostor pro důležité komponenty pro hospodárné čištění, jako je například způsob lopaty s univerzálním lisem (1 kbelíky pro Fresh a znečištěná voda). Bez lopaty lze desku složit, aby se ušetřilo místo. Integrovaný modul pro likvidaci odpadu přijímá pytle s odpady různých velikostí a lze jej otevřít nožním pedálem. Čisticí prostředky mohou být uloženy v 4 6 litrových kbelících a odděleny plochou. Samostatně uzamykatelná a výsuvná 16litrová zásuvka nabízí rozšířený úložný prostor. Dodávané konektory FlexoLink umožňují efektivní integraci dalšího vybavení a lze je variabilně připevnit na vnější stranu zařízení FlexoMate. FlexoLink XL se používá k připojení označení nebo WVP 10 Adv. Silné brzdy na 2 kolech zajišťují stabilní postoj po celou dobu, a to i na šikmých plochách. Ergonomicky nastavitelný FlexoGrip snižuje stres na pažích a ramenou. Dveře Push-to-open lze nastavit pro praváky i leváky.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1831 x 650 x 1062 mm
  • Rozměry, balení: 1134 x 584 x 623 mm
  • hmotnost bez příslušenství: 46 kg
  • Program: STANDARDNÍ
  • Balení: 1 kusů
  • Hmotnost balení: 51,6 kg

Obsah:

Likvidace odpadu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku