FM Expert 100/ W.

Artiklové číslo: 1.321-004.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.321-004.0
EAN / GTIN 4054278817972
Číslo výrobce 1.321-004.0
L-číslo L00950 235651
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

FM Expert 100/ W je otevřený a velký úklidový vozík pro efektivní použití při komplexních úklidových pracích. Má variabilní dvojitý systém lopaty s univerzálním lisem. Pokud jsou lopaty a lis na mop demontovány, lze místo toho integrovat stroj. Modul pro likvidaci odpadu je výškově nastavitelný a je vhodný pro pytle na odpad různých velikostí. Čisticí prostředky lze skladovat v 4 6 litrových kbelících, které lze rozdělit do různých oblastí. Navíc samostatně uzamykatelná a výsuvná zásuvka o objemu 16 litrů nabízí dostatek úložného prostoru pro přenášení dalšího vybavení. Dodávaná spojení toolflex umožňují kompaktní integraci systémů mopů, chapačů a dalších zařízení. Hák se používá k připevnění varovného znamení nebo WVP 10 Adv. TOOLFLEX a háčky lze variabilně připevnit na vnější stranu zařízení FlexoMate.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1518 x 653 x 1020 mm
  • Rozměry, balení: 1134 x 584 x 438 mm
  • hmotnost bez příslušenství: 28,5 kg
  • Program: STANDARDNÍ
  • Balení: 1 kusů
  • Hmotnost balení: 34 kg

Obsah:

Likvidace odpadu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku