Popis:
Čištění s BR 47/35 ESC je velmi praktické, když eskalátor nebo pohyblivý chodník běží. Stroj je umístěn ve spodní části eskalátoru. Trysky nastříkejte roztok čisticího prostředku na kartáče, které čistí pohyblivé chodníky nebo profily eskalátorů. Ve stejné operaci je špinavá flotila nasávána. Speciální kartáče pro odběr absorbují vodu a přepravují ji do sacích otvorů. Tvar hlavy kartáčku a motoru kartáče instalovaného uprostřed umožňují práci v blízkosti okrajů na obou stranách dvěma válečky kartáčku. Tím je zajištěno, že eskalátor je dokonale vyčištěn až do nejvzdálenějších profilových drážek. Středící sklíčko ve střední části hlavy kartáčku zajišťuje bezpečné vedení stroje. BR 47/ 35 ESC je vhodný pro eskalátory a pohyblivé chodníky od mnoha různých výrobců. Nastavení různých eskalátorů se provádí výměnou čtyř různých sad vodicích hřebenů, které se během extrakce zapojují do profilu povrchu eskalátoru a těsnění.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 1129 x 480 x 1031 mm
- Typ jednotky: Síťový provoz
- Pracovní šířka kartáčů: 470 mm
- Rychlost kartáče: 870–1090 ot./min
- hladina akustického tlaku: 75 dB(A)
- Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Nádrž Fresh/znečištěná voda: 35 / 35 l.
- Spotřeba vody: Max. 1 l /min
Výhoda:
Výkonná sací turbína:- Pro výjimečně dobrý sací výkon. Ve spojení s 4 přímými sacími hadicemi a odpovídajícími hřebeny je aplikovaná voda spolehlivě nasávána zpět
Výjimečný sací výkon:- Díky velmi výkonným 2 sacím turbínám v kombinaci s 4 přímými sacími hadicemi a odpovídajícími hřebeny je aplikovaná voda spolehlivě nasávána zpět
Přizpůsoben eskalátoru:- Různé hřebeny jsou k dispozici pro různé typy eskalátorů. Vlhkost je tak optimálně extrahována z eskalátoru
Krátká hlava kartáčku:- Pro univerzální použití. To znamená, že eskalátory mohou být také vyčištěny, které stoupají po pouhých 1,5 krocích
Výměna kartáčů a hřebenů bez nástrojů:- Když jsou nádrže prázdné, kartáče a hřebeny lze snadno změnit bez nutnosti dalších nástrojů
- Hřebeny, které sahají do drážek eskalátorů, poskytují potřebný podtlak
- Zabraňuje odkapávání vody do hřídele stroje eskalátoru
Vysoká kvalita:- Vysoce kvalitní komponenty snižují údržbu na minimum
Hlavní funkce:- Čistí eskalátory a pohyblivé procházky během provozu
- Je vybaven standardním pracím kartáčem a kartáčem pro vyzvednutí
- Voda se spolehlivě vytěží
Snadné vstávání na zadní straně přístroje během provozu:Hlava kartáčku je spuštěna na eskalátor:Žádné vibrace:
Obsah:
Sací motor: 800
Rozsah dodávky:
Kartáče sběrače; provoz v elektrické sítě; čištění kartáčů