Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S.

Artiklové číslo: 1.286-969.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 1.286-969.0
EAN / GTIN 4054278978475
Číslo výrobce 1.286-969.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlaký čistič na studenou vodu HD 10/25-4 s umožňuje ergonomickou práci na nejvyšší úrovni. S pomocí pohodlné pistole EASY!Force Advanced lze bez námahy ovládat bez přidržování sil. Rotační 1050 milimetrová trubka z nerezové oceli zajišťuje maximální účinnost. Díky Servo Control lze tlak a objem vody ovládat přímo u děla/kopí. Navíc asistenční systémy a stavový displej LED usnadňují provoz. Nejlepší materiály zaručují – typicky Kärcher – nejvyšší a dlouhotrvající kvalitu. Uvnitř stroje je robustní čerpadlo s výkyvnou deskou s pístem z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců. Pomalý 4kolíkový motor s chlazením vodou a vzduchem pohání HD 10/25-4 S. Integrované nosiče rámu hliník snižují hmotnost a tvoří lehký, ale robustní podvozek s možností nakládání jeřábem. Vertikální konstrukce podle Uprightconcept nabízí maximální možnou mobilitu v používání. Motor a čerpací jednotka jsou instalovány svisle. Kompaktní design je doplněn chytrým úložným prostorem pro příslušenství, jako je klokaní kapsa a nastavitelné háčky.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 8kW
  • pracovní tlak: 80–220 bar.
  • Velikost trysky: 055
  • dopravované množství: 500 – 1000 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 67 kg
  • hmotnost včetně balení: 76,1 kg
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Aktuální typ: 3 / 440 – 460 / 60 V.
  • Přívod vody: 1.
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Rozsáhlé příslušenství s EASY!Lock:
  • Tlak a objem vody lze nastavit na servo control regulátory mezi kopí a pistolí
Sofistikovaný koncept služeb umožňuje rychlé nasazení přímo na místě:
  • Pohodlný indikátor hladiny oleje a vypouštěcí kanál oleje integrovaný do podvozku.
  • Modulární komponentní koncepce sestávající z čerpadla, motoru a rozvaděče
Široká nabídka příslušenství a příslušenství:
  • Nastavitelné háčky, např. AS 2. Držák Lance nebo pro elektrické kabely
  • EASY!Force Advanced pro bezúnavovou práci bez přidržování sil
Kompaktní konstrukce ve vzpřímené poloze díky stojaté konstrukci s vertikálně instalovaným motorem a čerpací jednotkou:
  • Maximální stabilita zajišťuje bezpečný stojan zařízení
Hlavní funkce:
  • Maximální nárazové tlaky proti odolným nečistotám
Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s pístem z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců:
  • S funkcí sání a teplotou vody až 60 °C
  • Malé rozměry a prostorově úsporné vnější rozměry
  • Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu
Asistenční systémy a stavový displej LED:
  • Integrovaná elektronika pro monitorování zařízení
  • Snadná manipulace a přeprava
  • Vypnutí v případě netěsnosti nebo fázového selhání.
  • Vypnutí v případě přepětí/podpětí
  • Skladování vysokotlaké hadice
  • Vysoký výkon s vysokou účinností
  • rotační trubka z nerezové oceli 1050 mm
  • Prostorově úsporný Uprightdesign
  • Indikátor provozního stavu LED
  • Klokaní kapsa.

Obsah:

4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou; 3-pístové axiální čerpadlo: S pístem z nerezové oceli; tlakový řez; integrovaný vodní filtr; ochrana motoru elektronika s LED displejem; olejoznak; přívod vody z mosazi