Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 s Plus

Artiklové číslo: 1.286-961.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1.286-961.0
EAN / GTIN 4054278915555
Číslo výrobce 1.286-961.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 s Plus pro studenou vodu je ideální pro ergonomickou a uživatelsky přívětivou práci. S pomocí pistole Kärcher EASY!Force Advanced je možné ji pohodlně ovládat bez držení sil. Tlak a objem vody lze nastavit na servo control regulátory mezi kopí a pistolí. Snížení tlaku umožňuje rychlou reakci na citlivé povrchy – bez výměny trysek. Kromě toho tryska rotoru Vibrasoft výrazně snižuje vibrace na postřikové trubce. Asistenční systémy a stavový displej LED usnadňují ovládání. Vybrané materiály zajišťují nejvyšší kvalitu uvnitř super-class zařízení. Robustní čerpadlo s výkyvnou deskou s písty z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců pracuje společně s pomalým 4pólovým motorem s chlazením vodou a vzduchem. Integrované nosiče rámu z hliník tvoří lehký, robustní podvozek s možností nakládání jeřábem. Pro kompaktní a mobilní konstrukci jsou motor a čerpací jednotka instalovány vertikálně podle Uprightconcept. Stroj je doplněn o další možnosti pro uložení příslušenství ve formě klokaní kapsy a nastavitelných háčků.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 8,8kW
  • pracovní tlak: 50–180 bar.
  • Velikost trysky: 075
  • dopravované množství: 700 – 1300 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 70,3 kg
  • hmotnost včetně balení: 79,4 kg
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Aktuální typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Přívod vody: 1.
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Rozsáhlé příslušenství s EASY!Lock:
  • Tlak a objem vody lze nastavit na servo control regulátory mezi kopí a pistolí
Sofistikovaný koncept služeb umožňuje rychlé nasazení přímo na místě:
  • Pohodlný indikátor hladiny oleje a vypouštěcí kanál oleje integrovaný do podvozku.
  • Modulární komponentní koncepce sestávající z čerpadla, motoru a rozvaděče
Široká nabídka příslušenství a příslušenství:
  • Nastavitelné háčky, např. AS 2. Držák Lance nebo pro elektrické kabely
Ergonomická vibrační fréza na nečistoty:
  • Umožňuje úsporu energie a prodlouženou práci s tryskou rotoru
  • EASY!Force Advanced pro bezúnavovou práci bez přidržování sil
Kompaktní konstrukce ve vzpřímené poloze díky stojaté konstrukci s vertikálně instalovaným motorem a čerpací jednotkou:
  • Maximální stabilita zajišťuje bezpečný stojan zařízení
Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s pístem z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců:
  • S funkcí sání a teplotou vody až 60 °C
  • Malé rozměry a prostorově úsporné vnější rozměry
  • Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu
Asistenční systémy a stavový displej LED:
  • Integrovaná elektronika pro monitorování zařízení
  • Snadná manipulace a přeprava
  • Vypnutí v případě netěsnosti nebo fázového selhání
  • Snižuje hlasitost a hladinu hluku.
  • Snižuje vibrace až o 30 %
  • Vypnutí v případě přepětí/podpětí
  • Skladování vysokotlaké hadice
  • Vysoký výkon s vysokou účinností
  • rotační trubka z nerezové oceli 1050 mm
Hlavní funkce:
  • Vynikající plovoucí efekt
  • Prostorově úsporný Uprightdesign
  • Indikátor provozního stavu LED
  • Otočná hlava čerpadla
  • Klokaní kapsa.

Obsah:

Tlakový výřez; olejoznak hladiny oleje; mosazný přívod vody; 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou; integrovaný jemný filtr vody; 3-pístové axiální čerpadlo: S pístem z nerezové oceli; elektronika ochrany motoru s LED displejem

Rozsah dodávky:

Ruční stříkací pistole s měkkou rukojetí; HD hadice 10 m / prvotřídní kvalita; špína blaster; servo control; EASY!FORCE POKROČILÉ ruční stříkací pistole; stříkací tryska 1050 mm; vysokotlaká stříkací trubka; výkonová tryska

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku