Vysokotlaký čistič HD 13/18-4 SXA Plus

Artiklové číslo: 1.286-957.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.286-957.0
EAN / GTIN 4054278904320
Číslo výrobce 1.286-957.0
L-číslo L00950 235643
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlaký čistič na studenou vodu HD 13/18-4 SXA Plus je určen pro nejvyšší nároky na kvalitu a ergonomii. Vysokotlaká pistole EASY!Force Advanced snižuje přídržnou sílu na nulu. Tlak a objem vody lze nastavit na servo control regulátory mezi kopí a pistolí. To znamená, že snížení tlaku lze použít k reakci na citlivé povrchy – bez výměny trysek nebo jejich nastavení na zařízení. Tryska rotoru Vibrasoft tlumí hluk a vibrace. Asistenční systémy a indikátory stavu LED poskytují orientaci. Prvotřídní zařízení zaujme vynikajícím zpracováním a nejlepšími materiály. Kern má robustní čerpadlo s výkyvnou deskou s pístem z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců. Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem je odolný a výkonný. Integrované nosiče rámu hliník tvoří lehký podvozek, vhodný pro nakládání jeřábem. Vzpřímená konstrukce s vertikálním motorem čerpadla jednotka zajišťuje kompaktní design a mobilitu. Kromě toho je instalována hadice Ultra Guard HD s povrchovou úpravou Teflon® a velkým úložným prostorem příslušenství, stejně jako automatická hadicový buben pro navíjení a odvíjení až do 45° - i pod tlakem.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 8,8kW
  • pracovní tlak: 50–180 bar.
  • Velikost trysky: 075
  • dopravované množství: 700 – 1300 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 81,9 kg
  • hmotnost včetně balení: 91 kg
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Aktuální typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Přívod vody: 1.
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Rozsáhlé příslušenství s EASY!Lock:
  • Tlak a objem vody lze nastavit na servo control regulátory mezi kopí a pistolí
Automatické hadicový buben:
  • Automatické roll-up a roll-up do úhlu 45°, a to i pod tlakem
Sofistikovaný koncept služeb umožňuje rychlé nasazení přímo na místě:
  • Pohodlný indikátor hladiny oleje a vypouštěcí kanál oleje integrovaný do podvozku
  • Hadice HD odolná proti poškrábání a hladká ultra ochranná hadice s povrchovou úpravou Teflon®
  • Modulární komponentní koncepce sestávající z čerpadla, motoru a rozvaděče
Rozsáhlé možnosti ukládání příslušenství přímo na zařízení:
  • Nastavitelné háčky, např. AS 2. Držák Lance nebo pro elektrické kabely
Ergonomická vibrační fréza na nečistoty:
  • Umožňuje úsporu energie a prodlouženou práci s tryskou rotoru
  • EASY!Force Advanced pro bezúnavovou práci bez přidržování sil
Kompaktní konstrukce ve vzpřímené poloze díky stojaté konstrukci s vertikálně instalovaným motorem a čerpací jednotkou:
  • Maximální stabilita zajišťuje bezpečný stojan zařízení
Hlavní funkce:
  • Automatická hadicový buben včetně vysokotlaké hadice 20 m
Asistenční systémy a stavový displej LED:
  • Automatické vypnutí v případě přepětí nebo podpětí
Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s pístem z nerezové oceli a mosaznou hlavou válců:
  • S funkcí sání a teplotou vody až 60 °C
  • Malé rozměry a prostorově úsporné vnější rozměry
  • Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu
  • Integrovaná elektronika pro monitorování zařízení
  • Snadná manipulace a přeprava
  • Vypnutí v případě netěsnosti nebo fázového selhání
  • Snižuje hlasitost a hladinu hluku.
  • Snižuje vibrace až o 30 %
  • Skladování vysokotlaké hadice
  • Až o 50 % kratší doba nastavení
  • Vysoký výkon s vysokou účinností
  • rotační trubka z nerezové oceli 1050 mm
  • Vynikající plovoucí efekt
  • Indikátor provozního stavu LED
  • Otočná hlava čerpadla
  • Klokaní kapsa.

Obsah:

Tlakový výřez; mosazný přívod vody; integrovaný jemný filtr vody; 4pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou; elektronika ochrany motoru s LED displejem; 3-pístové axiální čerpadlo: S pístem z nerezové oceli; olejoznak

Rozsah dodávky:

Ruční stříkací pistole EASY!FORCE ADVANCED; ruční stříkací pistole s měkkou rukojetí; stříkací tryska 1050 mm; prachová tryska; vysokotlaká stříkací tryska; HD hadice 20 / Ultima / DN 8, 315 bar; výkonová tryska; ovládání servomechanismu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku